カテゴリ
- テープ(1)
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- タイセイ
- モノタロウ(2)
- ASUS(エイスース)(8)
- SPARKFUN(7)
- 呉工業(クレ)(2)
- ニトムズ(2)
- アキレス(1)
- 萩原工業(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ユニカ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ミラコン(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- カンボウプラス(1)
- ニッペホームプロダクツ(1)
- DIGILENT(1)
- セノハウス用材(1)
- Seeit(1)
「fast flash」の検索結果

万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」
タイセイ(17件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に材質EPDM、アルミメッシュ、ブチル粘着材
塗るだけ防水補修塗料 フラッシュシール
タイセイ(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781缶(750mL)当日出荷塗るだけで防水補修!。高耐候のEPDM材なので塗るだけで屋外でも5年の耐久性!。塗料型なので、複雑な形状に最適。様々な素材に使用可能。幅5mm程度のクラックまで対応。硬化時間が短い(湿気硬化型)。下地処理不要。用途屋根溝部のシーリング、トップライト廻りのシーリング、屋根下地接合部亀裂部の補修、バルコニー床部のシーリング、基礎のシーリング使用の目安施工:厚1.5mmで0.5m2主な用途屋根母材レンガ、コンクリート、プラスターボード、ガラス、木材、合板、EPDM、鉄、アルミ、ステンレス、銅、ブロンズ、亜鉛硬化時間(時間)約6使用場所屋外危険物の類別非危険物特性防水、耐久性