カテゴリ
- 電動工具(74)
- 農業機械(61)
- 空圧工具(19)
- 作業服(6)
- 安全保護具(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 手袋(3)
- 農具(2)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- オレゴン(OREGON)
- モノタロウ(1)
- PIAA(133)
- サンワサプライ(28)
- PITWORK(日産)(27)
- ノーブランド(23)
- PGYTECH(23)
- M5Stack(19)
- ケイホスピア(16)
- ATEN(16)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- マルエヌ(13)
- SOFT99(11)
- 日本製線(10)
- フジホーム(10)
- ミキ(10)
- ヤマニパッケージ(10)
- 尾崎亀商店(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- 島製作所(8)
- ブランドをもっと見る
「ego」の検索結果
特価

ソーチェーン 91PX
オレゴン(OREGON)(103件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。 キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
ソーチェーン 25AP
オレゴン(OREGON)(67件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷保守の容易な高性能チェーン。 非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
フレキシブレード
オレゴン(OREGON)(33件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。
丸ヤスリ
オレゴン(OREGON)(13件のレビュー)¥579~税込¥637~1セット(2本)ほか当日出荷正確なチェーンの目立て作業に欠かせないソーチェーン用の丸ヤスリです。 耐久性に優れた熱処理鋼を採用しています。 4.0mm/4.5mm/4.8mm/5.5mm/のヤスリはサイズを識別しやすいように、1本1本のヤスリにいろが付くようになりました。全長(cm)24.8
ジェットフィット(2本タイプ)
オレゴン(OREGON)(15件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷軽く、堅牢なアルミボディに新開発のラインストッパーを内蔵しています。フレキシブレードや市販のナイロンコードを差し込むだけでラチェット機構がしっかりとロック。これだけでセッティングが完了します。一般的な雑草刈作業用の2 本ラインの他、40cc以上の刈払機に適した4 本ラインの2タイプ用意されています。使用可能なナイロンコードの太さは約2~7mmとなっております。付属品フレキシブレード2.5mm/3.5mm各×2本、ワッシャー×4枚・1インチリング×1個タイプ2本
テクニブレード
オレゴン(OREGON)(12件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個(50本)ほか当日出荷強化された「のこぎり刃」で、ナイロンコードとは思えないほどの鋭い切れ味を実現。バラケにくく切れ味が長持ちします。長さ(cm)26
ソーチェーン 91VXL
オレゴン(OREGON)(14件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から10日以内出荷プロも安心のキックバック抑制機能。 マイクロチゼルカッターのBPXタイプは、その切削性能の高さから多くのプロに愛用されています。プロ用でありながら、新設計のドライブリンクでキックバックを大幅に削減。より安心して使用できるチェーンです。タイストラップは、自動給油機構を備えたルーブリリンク仕様です。ピッチ0.375ゲージ0.50(1.3mm)
ナイリウムスターライン
オレゴン(OREGON)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷耐久性に優れたオレゴンのロングセラー商品です。 高品質ナイロンにアルミニウムの粒子を融合。 バラケや溶着などのトラブルが大幅に減少します。形状スターライン(星型形)タイプドーナッツ
目立てクランプ
オレゴン(OREGON)(15件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷作業現場でチェーンを目立てする際にガイドバーにセットして安定性を高めるクランプです。あるとたいへん便利な工具のひとつです。
クサビ
オレゴン(OREGON)(15件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷プロの伐採作業者用クサビです。頑丈で軽量な強化樹脂製で、裏面には樹木にしっかりと食い込んで不意の飛び出しを防ぐための突起(ストッパー)が付けられています。
ソーチェーン 90PX
オレゴン(OREGON)(16件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷切り幅が最も狭い軽量チェーン。 90PXは、そのプロフィール(背の高さ)を低くし、ドライブリンクの幅を狭くしたソーチェーンです。このチェーンの特長はシャンファーチゼルカッターにあり、この特性から切削効率の向上と切れ味の持続を同時に実現。また、低振動を可能にしたバイブバンに加え、自動給油機能によって長い耐用寿命を引き出すルーブリリンク、ルーブリウェルも備え、正しい目立て角度を示すウィットネスマークも表示されています。ピッチ0.375ゲージ0.043"(1.1mm)
フレキシブレードパスタ
オレゴン(OREGON)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(25本)ほか当日出荷独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。長さ(cm)26
ライトニングロード プロ
オレゴン(OREGON)(8件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷叩き出し式でコードを繰り出しやすい刈払機用ヘッド。セッティングや交換もヘッドを開けることなく簡単にできます。大容量のコードを巻いても内部でからみにくい構造で、コードの破断も防ぐことができます。本体直径110mmと130mm(プロ用)の2タイプ。適合巻き取り可能:太さ3.0mm×長さ6.0mセット内容テクニ280(3.0mm×2.5m)、アダプター5種類(M8×1.25LHM、M10×1LHF、M10×1.25LHF、M12×1.5JHF、M12×1.75LHF)直径(Φmm)130排気量(cc)33以上推奨
デプスゲージ・平ヤスリセット
オレゴン(OREGON)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷デプスゲージの高さを調整するときに必要なデプスゲージジョインターと平ヤスリをセットにしました。平ヤスリは目立て機(品番557849J /23820-J)にも使用できます。セット内容平ヤスリ、.025"用デプスゲージジョインター(31941E)
ソーチェン 95TXL
オレゴン(OREGON)(4件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から10日以内出荷優れた効率と軽量化で高い評価を得た95VPXの効果をさらに高めたチェーンです。新しいカッター研磨工程を導入したことにより、カッティングパフォーマンスが向上し、かつ目立てが容易となるように設計されています。また、ドライブリンクやタイストラップのオイル潤滑方式の形状を見直したことにより、潤滑性が高まり、より耐久性の高いチェーンとなっています。用途チェンソー用ソーチェンピッチ0.325ゲージ0.50(1.3mm)
高性能ヘルメット
オレゴン(OREGON)(9件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷衝撃に強いABS樹脂を採用。雨や紫外線の影響も受けにくく、20ヵ所の通気孔が熱気を逃がすため作業は快適。 簡単に装着できる4点留めストラップ。内側のスウェットバンドが汗を吸収。取り外して丸洗いできます。 スリップ防止機能付きヘッドバンド。「プル・プッシュ」システムで頭にフィットします。 ステンレス製のメッシュバイザーが顔面を保護。軽量で組み立てや開閉を簡単に行えます。 上下に調整しやすく、クッションが快適なイヤマフ。騒音を27dBまで抑えられます。頭囲(cm)53~62EN規格EN 397、EN 352-3、EN 1731準拠
ナイリウムスクエアライン
オレゴン(OREGON)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷四角い断面形状で切れ味・耐久性がさらにアップしました。 高品質ナイロンにアルミニウムの粒子を融合。 バラケや溶着などのトラブルが大幅に減少します。形状スクエア(四角型)タイプドーナッツ
ジェットフィット(4本タイプ)
オレゴン(OREGON)(3件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷軽く、堅牢なアルミボディに新開発のラインストッパーを内蔵しています。フレキシブレードや市販のナイロンコードを差し込むだけでラチェット機構がしっかりとロック。これだけでセッティングが完了します。一般的な雑草刈作業用の2 本ラインの他、40cc以上の刈払機に適した4 本ラインの2タイプ用意されています。付属品フレキシブレード2.65mm/4.0mm各×4本、ワッシャー×4枚・1インチリング×1個タイプ4本排気量(cc)40以上推奨
プラスチックグリスガン
オレゴン(OREGON)(10件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷あらかじめシリンダーにグリスが詰められており、必要なとき、素早くクリーンに使える使い捨てタイプのグリスガンです。チェンソーのガイドバー、刈払機のヘッド部などのメンテナンスに最適です。また、オレゴンリベットスピナーの潤滑油としてもご利用いただけます。 高速回転、広範囲な強度条件での品質安定性。 耐腐食性、耐水溶性、振動条件下での耐摩耗性。 作業温度条件 -54℃ ~ 176℃で使用可能。
アングルプレート 35°
オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。チェーンNo.【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL、【35°】72・73・75DX/DPX目立て角度(°)30/35用
ダブルガードインテンズ 14
オレゴン(OREGON)(6件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷軽量で操作性に優れたスリムな形状。 小径のバーノーズでキックバックを減少。 インテンズ仕様もラインアップ。 パワーシャープ仕様(シャープナ-を取付ける穴があるタイプ)もラインアップ。タイプスプロケットノーズゲージ0.5適合排気量(cc)電動またはエンジンチェンソー41まで長さ(inch)14
チェンソー替刃
オレゴン(OREGON)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプです。用途木材の切断に。トラスコ品番147-1493材質鋼ピッチ3/8(in)ゲージ0.05コマ数52