カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- コマドリル
- マキタ(10)
- サンコーテクノ(3)
- ユニカ(3)
- TRUSCO(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ミヤナガ(1)
- ハウスビーエム(1)
「sds 12.5 1500」の検索結果

ポイントハンマークロスビット(SDS軸type)
コマドリル¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷から6日以内出荷クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途デッキプレート+コンクリートへの下穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。金属拡張アンカー下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
ポイントハンマー(SDS軸type)
コマドリル¥10,980税込¥12,0781本6日以内出荷刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)250