カテゴリ
- 切削工具(30)
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- モノタロウ(2)
- エスコ(50)
- ハンマーキャスター(27)
- 大阪魂(22)
- OSG(オーエスジー)(19)
- ナンシン(19)
- イシハシ精工(18)
- BBKテクノロジーズ(17)
- CEJN(セイン)(15)
- キャニオン(12)
- TELEMECANIQUE SENSORS(12)
- アソー(11)
- アサダ(9)
- JAPPY(9)
- フジトク(7)
- 第一測範(6)
- TRUSCO(6)
- ロビネア(ROBINAIR)(6)
- SMC(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「1/2unf-20」の検索結果

ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から7日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ねじ簡易検査ツール SIT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から8日以内出荷「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
難削材用スパイラルタップ PM-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から5日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から5日以内出荷用途チタン合金の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から6日以内出荷SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。 SITDはねじ締め機に装着して使用します。 小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。 めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。
左ねじ用 DーLH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理NX食付4.5P
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から4日以内出荷材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじ食付5P
ソリッドダイス D
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から翌々日出荷ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。用途おねじ加工用。
鋳鉄用超硬ハンドタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適した超硬タップです。用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物に。
切削タップ用下穴チェックピン テーパタイプ CPC-T
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,198税込¥3,5181本翌々日出荷1本で下穴径の簡易チェックができる切削タップ用下穴チェックピン(テーパタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴または余裕のある止り穴のどちらにも使えます。
難削材用ポイントタップ PM-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,498~税込¥6,048~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)食付5.5P
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,698税込¥5,1681本4日以内出荷から5日以内出荷材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじ食付C(2.5P)