カテゴリ

  • 切削工具(47)
絞り込み
ブランド
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
  • モノタロウ(1)
  • Puig (プーチ)(268)
  • BIGM(丸山製作所)(133)
  • WPH(108)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(55)
  • 応研(55)
  • エレコム(50)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(47)
  • brembo(41)
  • BAGSTER (バグスター)(39)
  • ツツミ工業(36)
  • AFAM(アファム)(34)
  • イワタ(ソフト)(30)
  • ユタカ電機製作所(27)
  • サンクリエイト(24)
  • DAYTONA(デイトナ)(21)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(18)
  • omron(オムロン)(16)
  • TRUSCO(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10sp」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ 左ねじ用 SP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から11日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティングスパイラルタップ AU+SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ 1.5P SP 1.5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじ食付2.5P
深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)深穴用ショートスパイラルタップ S-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
酸化処理スパイラルタップ SP OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)酸化処理スパイラルタップ SP OXYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削ステンレス鋼用スパイラルタップ(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
完全同期リード送り機構付機械専用です。SU2-SPは、ねじ部の完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用しています。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。独自の溝形状による切りくず排出性を向上させています。
用途止り穴加工用。被削材:ステンレス鋼、低・中・高炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番225-8269溝数3
深穴用ショートスパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)深穴用ショートスパイラルタップ(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
切削性が良く、特に、深穴の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄。
ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への左ねじの止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用できます。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。
軟鋼用スパイラルタップ E-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)軟鋼用スパイラルタップ E-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
難削材用スパイラルタップ PM-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用スパイラルタップ PM-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
アルミ材用スパイラルタップ AL-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ AL-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ロングコーティングスパイラルタップ LS-SP V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングコーティングスパイラルタップ LS-SP VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
超硬スパイラルタップ N-CT-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬スパイラルタップ N-CT-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ロースパイラルタップ LO-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロースパイラルタップ LO-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
難削材用スパイラルタップ PM-SP P3 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用スパイラルタップ PM-SP P3YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材向けのスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(25~35HRC)、鋼質鋼(35~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。溝数3
ロングスパイラルタップ LS-SP L150 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SP L150YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP-P3-3/4W10 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP-P3-3/4W10YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
S55Cなどの高炭素鋼のねじ立てに適しているスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。トラスコ品番215-3501溝数4
ロングスパイラルタップ LS-SP L200 P2 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SP L200 P2YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。溝数3
高炭素鋼用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高炭素鋼用スパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
S55Cなどの高炭素鋼で、30HRC位までの中・高硬度材のねじ立てに適しているスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
LS-SP V ロングコーティングスパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)LS-SP V ロングコーティングスパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
8,098税込8,908
1本
当日出荷
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのコーティングタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。トラスコ品番215-8228全長(mm)150ピッチ(mm)1.25溝数3シャンク長(mm)50精度P2食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)8精度表記P級
ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から翌々日出荷
加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適なロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップです。深めのねじ加工も可能です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼に。
アルミ材用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
アルミダイカスト、アルミ鋳物など軽合金の鋳造品に高速領域においても安定したねじ加工が可能です。刃部の最適設計により、軽合金のねじ立て加工で生じやすい内径へのカエリが少なく安定した綺麗なめねじ加工が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。ピッチ(mm)1溝数3精度P3食付き部の山数2.5山加工ねじメートルねじ精度表記P級
ロングスパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。
ステンレス鋼用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用可能です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。
ロングスパイラルタップ 左ねじ用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ 左ねじ用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプの左ねじ用タップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。溝数3
ロースパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロースパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ねじれの弱いスパイラル溝の効果により切りくずが分断されスムーズに排出されます。高炭素鋼、合金工具鋼等の調質材のねじ加工や横方向の加工に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3
軟鋼用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)軟鋼用スパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
軟鋼(SS41・S25C等)の比較的やわらかい被加工材のねじ立てに適してます。バリやむしれがなく良好なめねじが加工できます。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
スパイラルタップ 1.5P(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ 1.5P(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
食付き部が通常に比べて短くなっており、先端の凸部がないため、下穴長とねじ加工長に余裕がない止り穴加工に最適なスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
深穴用ショートスパイラルタップ S-SP P2 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)深穴用ショートスパイラルタップ S-SP P2YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
ねじ部の長さが短いので摩擦抵抗が小さく、かつ切削油剤の供給が良くなり、呼び径の2.5倍以上の深めのねじ加工に効果があるスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄に。トラスコ品番152-8593全長(mm)75ピッチ(mm)1溝数3シャンク長(mm)38精度P2食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)8精度表記P級
ロング酸化処理スパイラルタップ LS-SP OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング酸化処理スパイラルタップ LS-SP OXYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工等級P2ねじの種類M
関連キーワード
化成肥料101010特集