カテゴリ
- 切削工具(60)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(67)
- アイビッグ(22)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(20)
- TELEMECANIQUE SENSORS(13)
- イシハシ精工(12)
- スズキ(12)
- コノエ(11)
- TDT(田野井)(11)
- FKD(フクダ精工)(11)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- エスコ(10)
- RS PRO(10)
- 大綱(10)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- サンドビック(7)
- 大洋ツール(7)
- プロトティップ(7)
- 東芝(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
「24x1.5」の検索結果

ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
左ねじ用 DーLH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から5日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
汎用ソリッドダイス(HSS)メートルねじ用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。用途被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5P
高速用通り穴用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から9日以内出荷15m/min~25m/minの高速加工が可能な通り穴用スパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から4日以内出荷材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付5P
ねじ簡易検査ツール SIT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から8日以内出荷「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
酸化処理スパイラルタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施した止り穴加工用スパイラルタップです。低炭素鋼など柔らかく溶着し易いスチール材のねじ加工に適しています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
ポイントソリッドダイス
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。用途おねじ加工用。
ソリッドダイス D M24X1 50径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
ねじ簡易検査ツール 通り用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から翌々日出荷「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。用途通り用
Z-PRO コーティングスパイラルタップ(メートルねじ用) 止り穴加工用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、良好な水溶性切削油剤の供給を実現しています。水溶性切削油剤加工に最適です。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄に。
難削材用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷から9日以内出荷高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材向けのスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(25~35HRC)、鋼質鋼(35~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。溝数4
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷独自の溝形状と切削角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部は完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用し、完全ねじ部の欠け防止効果を高めています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。溝数4
難削材用ハンドタップ PM-HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
難削材用ポイントタップ EH-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から5日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
難削材用ポイントタップ PM-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥24,980~税込¥27,478~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)食付5.5P
ねじ簡易検査ツール 止り用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。用途止り用
ロングポイントタップ LS-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から翌々日出荷深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼。
鋳鉄用超硬ハンドタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥79,980税込¥87,9781本翌々日出荷鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適した超硬タップです。用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物に。
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から7日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工