カテゴリ
- 切削工具(54)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- モノタロウ(2)
- コガネイ(467)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(121)
- 大阪魂(120)
- エスコ(81)
- omron(オムロン)(60)
- サンドビック(25)
- FKD(フクダ精工)(25)
- ベッセル(25)
- EKチェーン(22)
- CKD(18)
- 三菱電機(15)
- SKC(環境測定)(15)
- NAC(長堀工業)(14)
- NACHI(不二越)(13)
- RS PRO(13)
- 第一計器(12)
- SKC(12)
- TRUSCO(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「2x150」の検索結果

ソリッドダイス D
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。用途おねじ加工用。
ポイントソリッドダイス
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。用途おねじ加工用。
ロングシャンク強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から4日以内出荷溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。
ロングネックスパイラルタップ LS-SP-K
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から5日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付2.5Pシャンク長ls(mm)40
Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5P
ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
ロングシャンクチタンコーティング 強ねじれ溝A型60°センタ穴ドリル
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から4日以内出荷深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。RoHS指令(10物質対応)対応
ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から5日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JIS溝数3タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付5.5P
ロングスパイラルタップ 左ねじ用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプの左ねじ用タップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。溝数3
ロングポイントタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3
ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から9日以内出荷加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適なロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップです。深めのねじ加工も可能です。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼に。
Z-PRO コーティングスパイラルタップ(ロングメートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷から翌々日出荷高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。良好な水溶性切削油剤の供給を実現し、水溶性切削油剤加工に最適です。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。溝数3
ロングロースパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から9日以内出荷ねじれの弱いスパイラル溝の効果により切りくずが分断されスムーズに排出されます。高炭素鋼、合金工具鋼等の調質材のねじ加工や横方向の加工に効果を発揮する止り穴用のロングスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
LS-SP V ロングコーティングスパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,798税込¥10,7781本当日出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのコーティングタップです。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。トラスコ品番215-8228全長(mm)150ピッチ(mm)1.25溝数3シャンク長(mm)50精度P2食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)8精度表記P級
Z-PRO 低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、良好な水溶性切削油剤の供給を実現しています。水溶性切削油剤加工に最適です。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼に。溝数3
ロング難削材用ハンドタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材向けのロングハンドタップです。用途通り穴、止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ロングメートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から翌々日出荷独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)溝数3食付き部の山数5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ロングメートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
ロングシャンク超硬ハンドタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷から9日以内出荷鋳物など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適した超硬のロングシャンクタップです。用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物に。溝数4
センタ穴ドリル CD-SL V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷から5日以内出荷深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬センタ穴ドリル C-CD-SL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥34,980税込¥38,4781本3日以内出荷から5日以内出荷特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応