カテゴリ
- 切削工具(29)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- モノタロウ(1)
- RS PRO(26)
- RotopaX(ロトパックス)(24)
- エレコム(21)
- 大阪魂(21)
- AFAM(アファム)(18)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- KTC(13)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- WPH(11)
- エスコ(10)
- MICROCHIP(9)
- TOA(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- エアコンカバーサービス(8)
- brembo(8)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- ParkerTAIYO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「3sp2」の検索結果

ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
コーティングスパイラルタップ AU+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
アルミ材用スパイラルタップ AL+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷から4日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
難削材用スパイラルタップ PM-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から5日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
アルミ材用スパイラルタップ AL-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から7日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
酸化処理スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施した止り穴加工用スパイラルタップです。低炭素鋼等柔らかく溶着し易いスチール材のねじ加工に適しています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。トラスコ品番215-6700溝数3
酸化処理スパイラルタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から翌々日出荷ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施した止り穴加工用スパイラルタップです。低炭素鋼など柔らかく溶着し易いスチール材のねじ加工に適しています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から翌々日出荷SUS316やSUS317等のステンレス鋼への止り穴加工に最適な難削ステンレス鋼用スパイラルタップです。SU2-SPは、ねじ部の完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用しています。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。独自の溝形状による切りくず排出性を向上させています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。溝数4
ロングスパイラルタップ LSSPFP2
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷深めのねじ加工が可能な止り穴のロングスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
ロング高速用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から9日以内出荷15m/min~25m/minの高速加工が可能な止り穴用のロングスパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番153-3366全長(mm)75溝数3シャンク長(mm)38精度P2食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5加工ねじウイットねじシャンク四角部長さ(mm)8精度表記P級
スパイラルタップ(メートルねじ用)中炭素鋼用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から9日以内出荷標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。溝数4
深穴用ショートスパイラルタップ S-SP P3
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷ねじ部の長さが短いので摩擦抵抗が小さく、かつ切削油剤の供給が良くなり、呼び径の2.5倍以上の深めのねじ加工に効果があるスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:合金鋼、中炭素鋼。溝数4
スパイラルタップ(ユニファイねじ用)被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥65,980税込¥72,5781本翌々日出荷溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
酸化処理スパイラルタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥32,980税込¥36,2781本4日以内出荷ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施した止り穴加工用スパイラルタップです。低炭素等軟らかく溶着し易いスチール材のねじ加工に適しています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
ロングスパイラルタップ LS-SP L200
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥43,980税込¥48,3781本9日以内出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。溝数4