Z-PRO コーティングポイントタップ VUPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5P関連資料(2.68MB)
鋳鉄用ハンドタップ FC-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から7日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ関連資料(0.98MB)
ねじ簡易検査ツール SITYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)4日以内出荷から8日以内出荷
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。
高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。
ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。
SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
汎用ソリッドダイス(HSS)メートルねじ用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から4日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。
高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
用途被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.95MB)
ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から3日以内出荷
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P溝数3形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付5.5P
左ねじ用 DーLHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から5日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.95MB)
難削材用ハンドタップ PM-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
ソリッドダイス D M24X1 50径YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)4日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。
高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
ダイカスト用ハンドタップ LA-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から5日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:通り|止り材質HSS規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ関連資料(0.98MB)