カテゴリ
- 切削工具(83)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(53)
- BUFFALO(バッファロー)(23)
- CKD(34)
- KTC(19)
- omron(オムロン)(24)
- OSG(オーエスジー)(21)
- THK(31)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
- イメージニクス(20)
- ダイヤトレンド(47)
- テンパール工業(22)
- 三興マテリアルサプライ(55)
- 八幡ねじ(38)
- 大阪魂(1,752)
- 日東工業(20)
- 日産ネジ(103)
- 明工社(169)
- 東洋技研(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(58)
「M6 P3」の検索結果

ロング難削材用ポイントタップ P3
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度鋼材に適した通り穴用のロングポイントタップです。用途通り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。溝数3
Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G6 M3X0.5 P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより40HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-6401材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)56ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3溝数5下穴径(Φmm)2.81シャンク長(mm)32ねじ長さ(mm)5精度G6食付き部の山数4山表面処理コーティング首下長(mm)18シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3.2加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)6精度表記G級
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から3日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から6日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ドライ加工用ロールタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷M6以下のサイズで、バーリング加工された薄板鋼板や比較的加工長の短いスチール材において、無給油でのタッピング加工を可能にした通り穴加工用ロールタップです。振れ精度を高め、食付き部の最適設計によりスムーズな盛り上げで過酷な条件下でもめねじ精度が安定します。止り穴加工には、姉妹品となりますHP+RZ/HP-RZを選定してください。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金鋳物に。
コーティングロールタップ R+V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
アルミ材用スパイラルタップ AL+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷から3日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から3日以内出荷用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ食付3P
アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から3日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
ドライ加工用ロールタップ OL+RZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から4日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ
コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から3日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5P
難削材用スパイラルタップ PM-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工