カテゴリ
- 切削工具(33)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- SMC(2,169)
- ニッサン(85)
- オカムラ(岡村製作所)(74)
- エスコ(58)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(33)
- ホンダ(30)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(30)
- 岡部工具(29)
- サンワサプライ(23)
- メディアカバーマーケット(20)
- イワタツール(19)
- サンドビック(19)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- TRUSCO(15)
- テグテックジャパン(15)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(14)
- イスカル(14)
- 三菱マテリアル(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「cd10」の検索結果

弱ねじれ溝R形 センタ穴ドリル CD-R 4XRX10
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷R形のセンタ穴加工用で、弱ねじれ溝R形センタ穴ドリルです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S 4X60°X10
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,298税込¥3,6281本4日以内出荷溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリル C-CD-S 4X60°X10
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥44,980税込¥49,4781本4日以内出荷特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 センター穴加工。
弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から7日以内出荷溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 4X60°X10
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,698税込¥8,4681本4日以内出荷溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 4X60°X10
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
強ねじれ溝B型60°センタ穴ドリル(旧JIS2形)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から9日以内出荷比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝旧JIS2形センタ穴ドリルです。
コーティング弱ねじれ溝A形60°
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。トラスコ品番215-5431全長(mm)65刃長(mm)4.5刃形両刃シャンク径(mm)10錐径(Φmm)4センター穴角(°)60
ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
弱ねじれ溝A型60°センタ穴ドリル(旧JIS1形)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から9日以内出荷比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝旧JIS1形センタ穴ドリルです。
弱ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CD-Q
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷から4日以内出荷ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用出来ます。溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
超硬センタ穴ドリル C-CD-Q
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥49,980税込¥54,9781本3日以内出荷から5日以内出荷90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、特に硬い材料や量産加工用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
センタ穴ドリル CD-SL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応
センタ穴ドリル CD-Q V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬センタ穴ドリル C-CD-SL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥48,980~税込¥53,878~1本3日以内出荷から5日以内出荷特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬センタ穴ドリル C-CD-QL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥48,980~税込¥53,878~1本3日以内出荷から5日以内出荷90°のセンタ穴加工で、特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応
センタ穴ドリル 左刃 CD-Q LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,298税込¥6,9281本3日以内出荷90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形の左刃のセンタ穴ドリルです。 溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
センタ穴ドリル 左刃 CD-S LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,298税込¥5,8281本3日以内出荷から5日以内出荷溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形の左刃のセンタ穴ドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応
センタ穴ドリル CD-SL V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷から5日以内出荷深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。RoHS指令(10物質対応)対応
センタ穴ドリル 旧JIS1形 CE-S V(1) 弱ねじれ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,298税込¥6,9281本3日以内出荷から5日以内出荷耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれ溝旧JIS1形センタ穴ドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応
強ねじれ溝A型90°センタ穴ドリル
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,298税込¥3,6281本4日以内出荷溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。RoHS指令(10物質対応)対応