カテゴリ
- 切削工具(17)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- ParkerTAIYO(161)
- RS PRO(108)
- SMC(86)
- ホンダ(50)
- スリーピース(29)
- 内外電機(28)
- イハラサイエンス(27)
- エスコ(22)
- 三菱電機(19)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(18)
- 日本製線(16)
- StarTech.com(15)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
- XP POWER(12)
- DAYTONA(デイトナ)(11)
- クロスランゲージ(11)
- テラル(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「ce10」の検索結果
特価

ロングシャンク強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から4日以内出荷溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。
コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から7日以内出荷溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から5日以内出荷センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)又は、特に軟らかい材料に適しています。
コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から4日以内出荷ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。 溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に柔らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しています。
強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIR
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から6日以内出荷溝のねじれが強いので、特に軟らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。
ロングシャンクチタンコーティング 強ねじれ溝A型60°センタ穴ドリル
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から4日以内出荷深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。RoHS指令(10物質対応)対応
強ねじれ溝A形90°
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷90°のセンタ穴加工ができる強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。軟らかい材料や比較的粘い材料に適しています。用途低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。
センタ穴ドリル CE-T
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷から5日以内出荷75°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時にできる強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
センタ穴ドリル CE-SL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応
センタ穴ドリル 旧JIS1形 CE-S V(1) 強ねじれ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,298税込¥6,9281本3日以内出荷耐摩耗性・耐溶着性に優れた、コーティング強ねじれ溝旧JIS1形センタ穴ドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応
強ねじれ溝A形センタ穴ドリル
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷溝のねじれが強く、軟らかい材料や粘い材料に適しています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。RoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンク 強ねじれ溝A型90°センタ穴ドリル
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。RoHS指令(10物質対応)対応