カテゴリ
- 切削工具(27)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- EVANS(44)
- KITO(キトー)(934)
- omron(オムロン)(28)
- PISCO(ピスコ)(39)
- RS PRO(578)
- SKF(日本エスケイエフ)(39)
- SMC(230)
- SPARKFUN(131)
- TRACO POWER(28)
- イトーキ(38)
- コクヨ(37)
- ニッサン(388)
- ホンダ(173)
- ミツビシ(52)
- メディアカバーマーケット(33)
- レニショー(34)
- 三菱ふそう(80)
- 河村電器産業(261)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)

強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から5日以内出荷センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)又は、特に軟らかい材料に適しています。
弱ねじれ溝A型90°センタ穴ドリル
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷溝のねじれが強く、軟らかい材料や粘い材料に適しています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。RoHS指令(10物質対応)対応
コーティング片刃ポイントドリルPE-90° AUPEQ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から3日以内出荷強ねじれ設計による良好な切れ味と、 片刃形状による精度向上によって良好な面粗度が得られます。 剛性の高い設計により、 高速切削加工が可能です。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工など多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
ポイントドリルPE-90° PE-Q
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から3日以内出荷位置決めに適したドリル。 センタリング・面取りの同時加工を実現し、センタリング加工にかかる時間を大幅に短縮します。
コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。 溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に柔らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しています。
ロングシャンク強ねじれ溝A形90°
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷90°のセンタ穴加工で、深穴での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。トラスコ品番468-8046
ポイントドリル PE
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から3日以内出荷二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 位置決め(先端角125°)、面取りの同時複合加工が可能なポイントドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応
コーティング片刃ポイントドリル PE-90°
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から3日以内出荷位置決め、面取りの同時複合加工や溝加工など多機能に使用できます。 片刃ポイントドリルでは、突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工などの多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。用途被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
強ねじれ溝A型90°センタ穴ドリル
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から3日以内出荷溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントツール超硬ポイントドリルPE-90° JO-C-PEQV
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷材質超微粒子超硬合金HF表面処理Vコート(耐摩耗性・耐溶着性)RoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷90°のセンタ穴加工で、深穴での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。トラスコ品番215-0542
ポイントドリルPE-90° PE-QV
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷センタリングドリルの新提案!工具破損解消、位置決め・面取りの同時複合加工が可能です。 位置決めに適したドリル。センタリング・面取りの同時加工を実現し、センタリング加工にかかる時間を大幅に短縮します。
ジョイントツールコーティングポイントドリルPE-90° JO-PEQV
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
センタ穴ドリル CE-QL V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷90°のセンタ穴加工で、深穴での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。トラスコ品番217-1095RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ポイントドリル
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 位置決め(先端角125°)、面取り(90°)の同時複合加工が可能なポイントドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応
強ねじれ溝A形90°
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷90°のセンタ穴加工ができる強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。軟らかい材料や比較的粘い材料に適しています。用途低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。
センタ穴ドリル CE-Q
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,198~税込¥2,418~1本3日以内出荷から5日以内出荷90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントツール 超硬ポイントドリル PE-90°
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷一本のホルダーに、加工用途に合った多種の刃部が装着可能です。傷んだら、刃部のみの交換ですみます。特殊ねじを採用したことで接地面が広くなり、締結力を強化しています。円錐面を設けたことにより、高い振れ精度を実現しています。締結を強化したことで高い剛性が確保され、負荷の大きい加工も可能です。位置決め、面取りの同時複合加工が可能な超硬ポイントドリル形のジョイント工具です。刃形片刃センター穴角(°)90
ロングシャンクポイントドリル PE
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷位置決め(先端角125°)、面取りの同時複合加工が可能なロングシャンクコーティングポイントドリルです。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。RoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンク 強ねじれ溝A型90°センタ穴ドリル
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,598~税込¥7,258~1本3日以内出荷深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。RoHS指令(10物質対応)対応
シャンクエクステンション
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から9日以内出荷コーティング片刃センタ穴ドリル等(AUCES/AUCDS/AUPEQ/AUPES)とシャンクエクステンションを併用する事で、ロング品として使用できます。 シャンク径Ds:16・Ds:20なので、一般的なツーリングで使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
シャンクエクステンション
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥12,980~税込¥14,278~1本6日以内出荷コーティング片刃センタ穴ドリル等 (AUCES / AUCDS/AUPEQ/AUPES) とシャンクエクステンションを併用する事で、ロング品として使用出来ます。 シャンク径Ds:16・Ds:20なので、一般的なツーリングで使用できます。 工具全長 150mm コーティング片刃センタ穴ドリル等 (AUCES / AUCDS/AUPEQ / AUPES
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら