カテゴリ
- 切削工具(30)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- トヨタ(186)
- ミツビシ(136)
- 三菱ふそう(114)
- SMC(91)
- 三菱電機(83)
- YAMAHA(ヤマハ)(46)
- ニッサン(43)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- MAZDA(マツダ)(22)
- 富士電機(15)
- 大阪魂(14)
- オザック精工(13)
- CKD(13)
- エスコ(12)
- PANDUIT(パンドウイット)(12)
- ヒロセ(11)
- Kawasaki(10)
- 金剛(KONGO)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「lh-4」の検索結果
特価

ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M4X0.7 25径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
センタ穴ドリル 左刃 CD-Q LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形の左刃のセンタ穴ドリルです。 溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
センタ穴ドリル 左刃 CD-S LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,498~税込¥2,748~1本3日以内出荷から5日以内出荷溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形の左刃のセンタ穴ドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじ食付2.5P
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から翌々日出荷加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への左ねじの止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用できます。用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。
管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 左ねじ用 PT LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から5日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
左ねじ用 DーLH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 左ねじ用 S-PT LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から5日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
左ねじ用 DーLHーPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から3日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじの、左ねじ加工用のソリッドダイスです。用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ 左ねじ用(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。切りくずの排出性を向上させ、刃欠けの大幅改善を図ったスチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップの左ねじ用タップです。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)溝数3食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
ポイントタップ 左ねじ用 PO LH P3
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷左ねじの通り穴加工用ポイントタップです。用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ 左ねじの止り穴加工用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷左ねじの止り穴加工用スパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番152-8577全長(mm)62溝数3シャンク長(mm)33精度P2食付き部の山数2.5山首下長(mm)26シャンク径(mm)6シャンク四角部(mm)4.5加工ねじウイットねじシャンク四角部長さ(mm)7精度表記P級
管用テーパねじ用ソリッドダイス
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじの、左ねじ加工用のソリッドダイスです。用途おねじ加工用。
管用平行ねじ用ソリッドダイス
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじの、左ねじ加工用のソリッドダイスです。用途おねじ加工用。
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥109,800~税込¥120,780~1本翌々日出荷から9日以内出荷台形ねじ用(左ねじ用)の通り穴用スパイラルタップです。ねじ山の角度は30°です。ねじ記号は、Trで表します。
管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PS LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,298~税込¥5,828~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PS LH:管用テーパねじ用平行めねじ 左ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,298~税込¥5,828~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PF LH:管用平行ねじ 左ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥109,800~税込¥120,780~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Tr LH:台形ねじ 左ねじ
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,498~税込¥1,648~1本4日以内出荷から5日以内出荷材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OX食付C(2.5P)