カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- モノタロウ(1)
- SMC(145)
- ナブテスコサービス(126)
- ダイヤトレンド(76)
- NTN(エヌティーエヌ)(61)
- コガネイ(51)
- リンナイ(45)
- 東芝(38)
- MAZDA(マツダ)(23)
- Lowepro(22)
- ニッサン(17)
- Texas Instruments(17)
- シュナイダーエレクトリック(16)
- 太陽工業(15)
- アネスト岩田(14)
- ノーブランド(14)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](13)
- メディアカバーマーケット(13)
- EPSON(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「lp3」の検索結果
特価

ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工溝数3ねじの種類M
Z-PRO ロングネック通り穴用スパイラルタップ LKSL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工形状下穴:通り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付5P
コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
Z-PRO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能な通り穴用のロングネックスパイラルタップです。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ
高速用通り穴用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から9日以内出荷15m/min~25m/minの高速加工が可能な通り穴用スパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷S48C~S55Cの鍛造品及び調質材(20~30HRC)に最適です。耐摩耗性を考慮したハイス材と特殊コーティングを採用し、長寿命を実現しています。オリジナルの溝形状を採用し、中速領域において安定した切りくず排出性を実現しています。また、めねじ表面粗さも向上しています。適正な工具突き出しを確保し、加工ワークへの干渉を回避できます。用途通り穴加工用。高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)に。
Z-PRO エクストラロングネック通り穴用スパイラルタップ LKSL XL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から3日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工形状下穴:通り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付5P
Z-PRO エクストラロングネック通り穴用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能な通り穴用のエクストラロングネックスパイラルタップです。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
ロング高速用通り穴用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から9日以内出荷15m/min~25m/minの高速加工が可能なロングシャンクの通り穴用スパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。