絞り込み
ねじの呼び
- 3/16(1)
- 12V1(1)
- M3(1)
- M3.5(1)
- M4(1)
- M5(1)
- M6(1)
- M12(114)
- SM 3/16(1)
- TR12(2)
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- モノタロウ(136)
- 大阪魂(6,889)
- ニッタ(27)
- SKC(41)
- タナカ(48)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(39)
- SHIFTUP(シフトアップ)(29)
- ハーティング(81)
- 制研化学工業(2)
- SMC(9,047)
- BIGM(丸山製作所)(2,116)
- エスコ(1,724)
- RS PRO(1,713)
- イマオコーポレーション(1,003)
- KITO(キトー)(828)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(720)
- ホンダ(699)
- YAGEO(533)
- TRUSCO(521)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(104)
「m12 1.0」の検索結果
特価

鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M12X1.5 5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,398税込¥3,7381本3日以内出荷鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P4 M12X1.75 1.5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,500税込¥3,8501本3日以内出荷アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M12X1.25 5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,398税込¥3,7381本3日以内出荷鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
難削材用ポイントタップ EH-PO P4 M12X1.75
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,598税込¥5,0581本3日以内出荷高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴のねじ立てに適しています。 通り穴加工用。 被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M12X1.5 1.5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,398税込¥3,7381本3日以内出荷鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P4 M12X1.75 5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,500税込¥3,8501本3日以内出荷アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
ロングハンドタップ LS-HT L100 P2 M12X1.75 5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,098税込¥4,5081本3日以内出荷ロングのハンドタップです。 被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M12X1.25 1.5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,398税込¥3,7381本6日以内出荷鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から3日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から6日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
コーティングスパイラルタップ AU+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から5日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ステンレス鋼用ポイントタップ SU+PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から3日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
CPC-T チェックピン
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷1本で下穴径の簡易チェックができる切削タップ用下穴チェックピン(テーパタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴または余裕のある止り穴のどちらにも使えます。
ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじ食付2.5P
アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から6日以内出荷SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。 SITDはねじ締め機に装着して使用します。 小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。 めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。