カテゴリ
- 切削工具(19)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(263)
- SMC(143)
- BIGM(丸山製作所)(95)
- イマオコーポレーション(61)
- RS PRO(55)
- ヤガミ(54)
- ナベヤ(27)
- ホンダ(25)
- エスコ(22)
- 三木プーリ(20)
- サンドビック(17)
- omron(オムロン)(16)
- コガネイ(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- 住友重機械工業(15)
- SHIMANO(シマノ)(15)
- MIYOSHI(小西製作所)(15)
- プロトティップ(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「m16 110」の検索結果

Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP ZP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付C(2.5P)
Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5P
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から4日以内出荷材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付5P
Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P VUSP 1.5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工ねじの種類M(メートルねじ)
Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ 左ねじ用(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。切りくずの排出性を向上させ、刃欠けの大幅改善を図ったスチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップの左ねじ用タップです。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)溝数3食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
Z-PRO 止り穴加工用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から9日以内出荷メーカー独自の仕様によりトルクの低減化を実現します。耐摩耗性に優れた材料とコーティングで耐久性が飛躍的に向上します。調質材(~35HRC)への安定的なめねじ加工を実現します。水溶性切削油剤での使用が可能です。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼に。
Z-PRO 通り穴加工用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌々日出荷メーカー独自の仕様によりトルクの低減化を実現します。耐摩耗性に優れた材料とコーティングで耐久性が飛躍的に向上します。調質材(~35HRC)への安定的なめねじ加工を実現します。水溶性切削油剤での使用が可能です。用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼に。
Z-PRO コーティングスパイラルタップ クールホール(メートルねじ用)止り穴加工用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。水溶性切削油剤加工に最適です。内部給油方式に最適なクールホール径を採用し切削油剤をタップ食付き部に十分に供給する事により、耐溶着や耐摩耗の向上、良好なめねじ肌を得られます。さらに切りくずがスムーズに排出されることで連続加工が可能です。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。溝数3
Z-PRO コーティングスパイラルタップ クールホール VUSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,698税込¥10,6681本当日出荷高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。水溶性切削油剤加工に最適です。内部給油方式に最適なクールホール径を採用し切削油剤をタップ食付き部に十分に供給する事により、耐溶着や耐摩耗の向上、良好なめねじ肌を得られます。さらに切りくずがスムーズに排出されることで連続加工が可能です。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄に。トラスコ品番470-3644全長(mm)110ピッチ(mm)2溝数3シャンク長(mm)56 / 【四角部】13精度P4食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)12.5シャンク四角部(mm)10加工ねじメートルねじ精度表記P級
Z-PRO コーティングスパイラルタップ クールホール VUSP CH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工ねじの種類M(メートルねじ)
Z-PRO 鋳物用ストレートタップ クールホール CAST CH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) HVSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付C(2.5P)
Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷仕様●ひっかかり率:88材質HSS-Co形状下穴:通り質量(g)111規格JIS呼び寸法M16×1.5等級G9溝数8下穴径(Φmm)15.31山数1.5ねじ長さ(mm)18呼び16全長L(mm)110タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)12.5食付4Pシャンク長ls(mm)56内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;14.376、MAX:14.676凸数8寸法lk(mm)四角部:13シャンク四角部幅(mm)10
Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷材質HSS-Co規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,798税込¥8,5781本4日以内出荷から5日以内出荷材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OX食付C(2.5P)