カテゴリ
- 切削工具(46)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- モノタロウ(6)
- 大阪魂(1,051)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(172)
- 廣杉計器(135)
- 十川ゴム(121)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(75)
- 住友重機械工業(33)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(33)
- ニッタ(27)
- TRUSCO(25)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
- MAC8(マックエイト)(21)
- 八幡ねじ(20)
- エスコ(17)
- サンワサプライ(17)
- RS PRO(17)
- マキテック(15)
- 日光化成(14)
- OSG(オーエスジー)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(45)
「m2.6 10」の検索結果
特価

ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から7日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
コーティングスパイラルタップ AU+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
コーティングロールタップ R+V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
アルミ材用スパイラルタップ AL+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ステンレス鋼用ポイントタップ SU+PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から4日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ドライ加工用ロールタップ OL+RZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付1P凸数4
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)長さ(mm)四角部:5溝数2精度P2食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理首下長(mm)15シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.5加工ねじメートルねじ精度表記P級
ロングスパイラルタップ LS-SP L100 P1
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。