カテゴリ
- 切削工具(56)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- BIGM(丸山製作所)(90)
- Festo(48)
- KEMET(70)
- Lumberg Automation(40)
- MURATA(村田製作所)(60)
- omron(オムロン)(151)
- RS PRO(55)
- SMC(280)
- StarTech.com(27)
- TDK(30)
- TDKラムダ(34)
- WURTH ELEKTRONIK(57)
- YAGEO(105)
- エスコ(172)
- コガネイ(152)
- コーセル(98)
- 北陽電機(44)
- 新日軽(LIXIL)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「m2x10」の検索結果

ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から翌々日出荷加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への左ねじの止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用できます。用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。
汎用ソリッドダイス(HSS)メートルねじ用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。用途被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷完全同期リード送り機構付機械専用です。SU2-SPは、ねじ部の完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用しています。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。独自の溝形状による切りくず排出性を向上させています。用途止り穴加工用。被削材:ステンレス鋼、低・中・高炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番225-8269溝数3
ポイントソリッドダイス
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。用途おねじ加工用。
ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M10X1.5 25径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
スチール用ロールタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロールタップです。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。
ローリングダイス
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から翌々日出荷塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイスです。用途おねじ加工用。
ロースパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷ねじれの弱いスパイラル溝の効果により切りくずが分断されスムーズに排出されます。高炭素鋼、合金工具鋼等の調質材のねじ加工や横方向の加工に効果を発揮します。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3
LS-HT ロングハンドタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
ハンドタップ メートル左ねじ用 中
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8314溝数3
軟鋼用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から9日以内出荷軟鋼(SS41・S25C等)の比較的やわらかい被加工材のねじ立てに適してます。バリやむしれがなく良好なめねじが加工できます。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
スパイラルタップ 1.5P(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷食付き部が通常に比べて短くなっており、先端の凸部がないため、下穴長とねじ加工長に余裕がない止り穴加工に最適なスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
深穴用ショートスパイラルタップ S-SP P2
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷ねじ部の長さが短いので摩擦抵抗が小さく、かつ切削油剤の供給が良くなり、呼び径の2.5倍以上の深めのねじ加工に効果があるスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄に。トラスコ品番152-8593全長(mm)75ピッチ(mm)1溝数3シャンク長(mm)38精度P2食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)8精度表記P級
高炭素鋼用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から9日以内出荷S55Cなどの高炭素鋼で、30HRC位までの中・高硬度材のねじ立てに適しているスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。