熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から4日以内出荷
用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ食付3P関連資料(0.69MB)
鋳鉄用ハンドタップ FC-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から7日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ関連資料(0.98MB)
Z-PRO コーティングポイントタップ VUPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5P関連資料(2.68MB)
Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷
高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。良好な水溶性切削油剤の供給を実現し、水溶性切削油剤加工に最適です。食付き部の長さが1.5Pとなりますので、下穴深さと有効ねじ長に余裕のない止り穴加工に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。溝数3
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ロングメートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から翌々日出荷
独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)溝数3食付き部の山数5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
ダイカスト用ハンドタップ LA-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から5日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:通り|止り材質HSS規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ関連資料(0.98MB)
超硬ポイントタップ N-CT-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から5日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工