Z-PRO コーティングポイントタップ VUPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5P関連資料(2.68MB)
鋳鉄用ハンドタップ FC-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から7日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ関連資料(0.98MB)
Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP ZPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付C(2.5P)関連資料(3.11MB)
ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から3日以内出荷
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P溝数3形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付5.5P
メートルねじ用ポイントソリッドダイスYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷
ポイント溝の効果により、切りくずがダイスの前方に排出されるため切りくずトラブルが軽減し、高精度なおねじの連続機械加工が可能です。
用途被削材:真鍮、軽金属。
おねじ加工用。関連資料(1.44MB)
難削材用ハンドタップ PM-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理NX食付4.5P関連資料(1.79MB)
ダイカスト用ハンドタップ LA-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から5日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:通り|止り材質HSS規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ関連資料(0.98MB)
ポイントソリッドダイスYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から翌々日出荷
ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から翌々日出荷
独自の溝形状と切削角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部は完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用し、完全ねじ部の欠け防止効果を高めています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。溝数4
Z-PRO コーティングスパイラルタップ(メートルねじ用)止り穴加工用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷
高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、良好な水溶性切削油剤の供給を実現しています。水溶性切削油剤加工に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。
ロング難削材用ハンドタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から翌々日出荷
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材向けのロングハンドタップです。
用途通り穴、止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
ロングハンドタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から翌々日出荷
深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から翌々日出荷
独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
ロングポイントタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から翌々日出荷
深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3
ロング難削材用ハンドタップ LS-PM-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)3日以内出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工ねじの種類M(メートルねじ)材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
難削材用ポイントタップ PM-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から5日以内出荷
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)食付5.5P