カテゴリ
- 切削工具(41)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- AVEDIO(エヴァディオ)(12)
- BIGM(丸山製作所)(38)
- EPCOS(12)
- KEMET(8)
- MURATA(村田製作所)(8)
- OHSATO(大里)(7)
- omron(オムロン)(10)
- RS PRO(16)
- SKC(22)
- SMC(34)
- TDT(田野井)(23)
- エスコ(44)
- コンドーテック(7)
- サンドビック(13)
- パナソニックコネクト(11)
- 千代田通商(30)
- 日之出化成(6)
- 由良産商(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「m6x100」の検索結果

ロングネックスパイラルタップ LS-SP-K
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付2.5Pシャンク長ls(mm)40
Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5P
ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から4日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JIS溝数3タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付5.5P
ロング非鉄用ロールタップ 止り穴加工用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロングのロールタップです。用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
ロングコーティングポイントタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷コーティングを施した通り穴用のロングポイントタップです。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。溝数3
ロング非鉄用ロールタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロングのロールタップです。用途通り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
LS-HT ロングハンドタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
Z-PRO 通り穴加工用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から翌々日出荷メーカー独自の仕様によりトルクの低減化を実現します。耐摩耗性に優れた材料とコーティングで耐久性が飛躍的に向上します。調質材(~35HRC)への安定的なめねじ加工を実現します。水溶性切削油剤での使用が可能です。用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼に。
Z-PRO 止り穴加工用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から9日以内出荷メーカー独自の仕様によりトルクの低減化を実現します。耐摩耗性に優れた材料とコーティングで耐久性が飛躍的に向上します。調質材(~35HRC)への安定的なめねじ加工を実現します。水溶性切削油剤での使用が可能です。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼に。
Z-PRO 低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、良好な水溶性切削油剤の供給を実現しています。水溶性切削油剤加工に最適です。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼に。溝数3
ロング難削材用ハンドタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から翌々日出荷高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材向けのロングハンドタップです。用途通り穴、止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
ロングロースパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から9日以内出荷ねじれの弱いスパイラル溝の効果により切りくずが分断されスムーズに排出されます。高炭素鋼、合金工具鋼等の調質材のねじ加工や横方向の加工に効果を発揮する止り穴用のロングスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
Z-PRO コーティングスパイラルタップ(ロングメートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。良好な水溶性切削油剤の供給を実現し、水溶性切削油剤加工に最適です。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。溝数3
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ロングメートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から翌々日出荷独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)溝数3食付き部の山数5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ロングメートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
切削タップ用下穴チェックピン
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,598税込¥3,9581本翌々日出荷5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
CPC-S チェックピン
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から9日以内出荷5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
ハイパフォーマンスロールタップ ロングシャンク ショートチャンファー(メートルねじ) LS-HP-RZ(1.5P)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,698~税込¥6,268~1本3日以内出荷ねじの種類M(メートルねじ)
ロングシャンク超硬ハンドタップ LS-N-CT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷から4日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) LS-AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,698税込¥4,0681本3日以内出荷から5日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級I bタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用
ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付2.75P
ロング難削材用ハンドタップ LS-PM-HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングポイントタップ HVPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,198~税込¥2,418~1本4日以内出荷材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付5P
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングスパイラルタップ HVSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,198~税込¥2,418~1本4日以内出荷材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付C(2.5P)