カテゴリ
- 切削工具(26)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(188)
- CKD(55)
- メディアカバーマーケット(44)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(42)
- 大阪魂(37)
- OSG(オーエスジー)(27)
- SUS(エスユーエス)(27)
- モートーン(25)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(23)
- ワルター(22)
- omron(オムロン)(21)
- ケルヒャー(20)
- RS PRO(19)
- 視覚デザイン研究所(18)
- イマオコーポレーション(16)
- TDT(田野井)(15)
- IDEC(和泉電気)(14)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「m8b」の検索結果

アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から7日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
コーティングロールタップ R+V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から5日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
アルミ材用ポイントタップ(インサートコイルねじ用) AL-PO STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から3日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工溝数3
軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から3日以内出荷用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
超高速用鋳鉄用止り穴用超硬ハンドタップ HFICT-B
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から7日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工形状下穴:止り規格JIS等級P3タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじRoHS指令(10物質対応)対応
スチール用ロールタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロールタップです。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。
ロングスチール用ロールタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロングのロールタップです。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。
Z-PRO 止り穴加工用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から9日以内出荷メーカー独自の仕様によりトルクの低減化を実現します。耐摩耗性に優れた材料とコーティングで耐久性が飛躍的に向上します。調質材(~35HRC)への安定的なめねじ加工を実現します。水溶性切削油剤での使用が可能です。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼に。
ハイパフォーマンスロールタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷スチール材(35HRC以下)や軽合金の加工に適し、更に高速加工(20~50m/min)に対応したロールタップです。ステンレス鋼や調質材(~40HRC)の加工が可能です。加工トルクが20%以上低減し従来品と比較して寿命が大幅にUPすることが可能になります。水溶性切削油での使用が可能です。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。
非鉄用ロールタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロールタップです。用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) N-RS STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,298~税込¥4,728~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS規格JIS溝数1タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理NIめねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用
ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) LS-AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,898~税込¥5,388~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級I bタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用
超高速用アルミ材用止り穴用超硬ハンドタップ HFACT-B
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥23,980~税込¥26,378~1本4日以内出荷用途黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質超硬形状下穴:止り規格JIS等級P3タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,698~税込¥4,068~1本4日以内出荷材質HSS-Co規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ
Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,998~税込¥4,398~1本6日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工材質HSS-Co規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ