カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- Panasonic(パナソニック)(40)
- 渡辺電機工業(37)
- パナソニックエイジフリー・ライフテック(24)
- サンドビック(14)
- CHINO(チノー)(10)
- ノルトロックジャパン(10)
- BIG DAISHOWA(9)
- イノック(7)
- 大阪魂(5)
- TRUSCO(4)
- 北川鉄工所(3)
- アメリカン電機(3)
- TOTIME(3)
- ラパラ・ジャパン(3)
- アーム[作業工具](2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
- EPSON(2)
- ノーブランド(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「nl8」の検索結果

コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ロング酸化処理スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施しています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。トラスコ品番215-0245全長(mm)120ピッチ(mm)1.25溝数3シャンク長(mm)50精度P2食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)6.2シャンク四角部(mm)5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)8精度表記P級
ロングロースパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から9日以内出荷ねじれの弱いスパイラル溝の効果により切りくずが分断されスムーズに排出されます。高炭素鋼、合金工具鋼等の調質材のねじ加工や横方向の加工に効果を発揮する止り穴用のロングスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
ロングスパイラルタップ LS-SP L200 P2
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,598税込¥8,3581本翌々日出荷から9日以内出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。溝数3