カテゴリ
- 切削工具(26)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- モノタロウ(10)
- ARCOLECTRIC(32)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- BOURNS(24)
- INFINEON(74)
- MICROCHIP(39)
- ON SEMICONDUCTOR(50)
- onsemi(110)
- RS PRO(38)
- SIEMENS(55)
- SMC(43)
- STMicro(146)
- VISHAY(92)
- WR’S(ダブルアールズ)(47)
- YAMAHA(ヤマハ)(26)
- マルヤス電業(68)
- 東洋技研(20)
- 東芝(31)
- 藤井高圧(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「o-22」の検索結果

ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から6日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ 合金鋼、ステンレス鋼用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から翌々日出荷加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用可能です。用途止り穴加工用。被削材:合金鋼、ステンレス鋼。
AL HT STI アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から翌々日出荷アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。食付き部は、止り穴1.5P・通り穴5Pの2通りがございます。用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
高速用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から9日以内出荷完全同期送り機構を装備した機械で高速加工が可能です。独自の溝形状とねじ部の長さが短いことにより切りくずの排出が良好です。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷SUS316やSUS317等のステンレス鋼への止り穴加工に最適な難削ステンレス鋼用スパイラルタップです。SU2-SPは、ねじ部の完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用しています。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。独自の溝形状による切りくず排出性を向上させています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。溝数4
難削材用ポイントタップ EH-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から4日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工