カテゴリ
- 切削工具(10)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- AICA(アイカ工業)(2)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- EPSON(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- GOAL(ゴール)(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- MAZDA(マツダ)(45)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SMC(17)
- エンゼル(3)
- コイズミ照明(10)
- テラモト(6)
- ナリカ(3)
- ニッサン(11)
- ホンダ(24)
- 三菱電機(8)
- 富士電機(2)
- 貝印(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「p-511」の検索結果
特価

Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP G
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付C(2.5P)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
ポイントタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥65,980税込¥72,5781本翌々日出荷食付き部の切刃側の溝を斜めに削りとって、切りくずが前方に送り出されるようにしてあるので、切りくずによる障害が無く通り穴に最適です。ストレート溝が浅いので強度が高いです。用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
ハンドタップ HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から9日以内出荷切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥66,980税込¥73,6781本翌々日出荷独自の溝形状と切削角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部は完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用し、完全ねじ部の欠け防止効果を高めています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。溝数4
難削材用ポイントタップ PM-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥32,980~税込¥36,278~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)食付5.5P
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ウイットねじ) HVSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥43,980~税込¥48,378~1本4日以内出荷材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類W:ウイットねじ食付C(2.5P)