カテゴリ

  • 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
  • ノーリツ(24)
  • ERECTA(エレクター)(6)
  • イマオコーポレーション(4)
  • 椿本バルクシステム(4)
  • EVANS(4)
  • EVER GREEN(3)
  • セキスイ(2)
  • 日本緑十字社(2)
  • ハーティング(2)
  • audio-technica(2)
  • YAGEO(2)
  • SMC(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • 三菱電機(1)
  • ミヤサカ工業(1)
  • ニッタン(NITTAN)(1)
  • 帝人デュポンフィルム(1)
  • MSI(エムエスアイ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe-q」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポイントドリルPE-90° PE-Q YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントドリルPE-90° PE-Q

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    位置決めに適したドリル。 センタリング・面取りの同時加工を実現し、センタリング加工にかかる時間を大幅に短縮します。
  • コーティング片刃ポイントドリルPE-90° AUPEQ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティング片刃ポイントドリルPE-90° AUPEQ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    強ねじれ設計による良好な切れ味と、 片刃形状による精度向上によって良好な面粗度が得られます。 剛性の高い設計により、 高速切削加工が可能です。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工など多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
  • ポイントドリル PE YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントドリル PE

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 位置決め(先端角125°)、面取りの同時複合加工が可能なポイントドリルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントドリルPE-90° PE-QV YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントドリルPE-90° PE-QV

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    センタリングドリルの新提案!工具破損解消、位置決め・面取りの同時複合加工が可能です。 位置決めに適したドリル。センタリング・面取りの同時加工を実現し、センタリング加工にかかる時間を大幅に短縮します。
  • コーティングポイントドリルPE-90° C-PE-QV YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティングポイントドリルPE-90° C-PE-QV

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ポイントドリル YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    超硬ポイントドリル

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 位置決め(先端角125°)、面取り(90°)の同時複合加工が可能なポイントドリルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーティング片刃ポイントドリル PE-90° YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティング片刃ポイントドリル PE-90°

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    位置決め、面取りの同時複合加工や溝加工など多機能に使用できます。 片刃ポイントドリルでは、突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工などの多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
    用途被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントツールポイントドリルPE-90° JO-PEQ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ジョイントツールポイントドリルPE-90° JO-PEQ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントツールコーティングポイントドリルPE-90° JO-PEQV YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ジョイントツールコーティングポイントドリルPE-90° JO-PEQV

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントツール超硬ポイントドリルPE-90° JO-C-PEQV YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ジョイントツール超硬ポイントドリルPE-90° JO-C-PEQV

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    材質超微粒子超硬合金HF表面処理Vコート(耐摩耗性・耐溶着性)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントツール 超硬ポイントドリル PE-90° YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ジョイントツール 超硬ポイントドリル PE-90°

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    一本のホルダーに、加工用途に合った多種の刃部が装着可能です。傷んだら、刃部のみの交換ですみます。特殊ねじを採用したことで接地面が広くなり、締結力を強化しています。円錐面を設けたことにより、高い振れ精度を実現しています。締結を強化したことで高い剛性が確保され、負荷の大きい加工も可能です。位置決め、面取りの同時複合加工が可能な超硬ポイントドリル形のジョイント工具です。
    刃形片刃センター穴角(°)90
  • ロングシャンクコーティングポイントドリルPE-90° PE-QLV YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンクコーティングポイントドリルPE-90° PE-QLV

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングシャンクポイントドリル PE YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンクポイントドリル PE

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    6,198税込6,818
    1本
    4日以内出荷
    位置決め(先端角125°)、面取りの同時複合加工が可能なロングシャンクコーティングポイントドリルです。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
面取り・バリ取りカテゴリ