カテゴリ
- 切削工具(21)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- モノタロウ(6)
- SMC(329)
- 伊東電機(219)
- MAD MAX(マッドマックス)(187)
- SKC(環境測定)(36)
- サンドビック(24)
- ツツミ工業(24)
- 七星科学研究所(22)
- エレコム(20)
- エスコ(17)
- TDT(田野井)(17)
- PROMOTE(プロモート)(17)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
- TRUSCO(14)
- 潤工社(12)
- シグマ光機(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- NB(日本ベアリング)(8)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「pm10」の検索結果

難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
深穴用ショートスパイラルタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌々日出荷切削性が良く、特に、深穴の止まり穴ねじ立て用に最適です。用途止り穴加工用。被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄。
一般用ハンドタップ(メートルねじ用) HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。用途被削材:炭素鋼、工具鋼、鋳鋼、アルミ合金鋳物、鋳鉄、調質鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、亜鉛合金鋳物。
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷完全同期リード送り機構付機械専用です。SU2-SPは、ねじ部の完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用しています。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。独自の溝形状による切りくず排出性を向上させています。用途止り穴加工用。被削材:ステンレス鋼、低・中・高炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番225-8269溝数3
ドライ加工用アルミ材用スパイラルタップ HDASP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじRoHS指令(10物質対応)対応
超高速用アルミ材用ロースパイラルタップ HFASP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじRoHS指令(10物質対応)対応
超高速用鋳鉄用通り穴用超硬ハンドタップ HFICT-P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥33,980~税込¥37,378~1本4日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り規格JIS等級P3溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付4PRoHS指令(10物質対応)対応
超高速用アルミ材用通り穴用超硬ハンドタップ HFACT-P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥33,980~税込¥37,378~1本4日以内出荷用途黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り規格JIS等級P3溝数3タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付4PRoHS指令(10物質対応)対応
難削材用スパイラルタップ PM-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から5日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
難削材用ハンドタップ PM-HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から5日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JIS溝数3タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付5.5P
難削材用スパイラルタップ PM-SP P3
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材向けのスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(25~35HRC)、鋼質鋼(35~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。溝数3
ロング難削材用ポイントタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から9日以内出荷高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴加工に適したロングシャンクのポイントタップです。用途通り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
ロング難削材用ハンドタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から翌々日出荷高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材向けのロングハンドタップです。用途通り穴、止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
難削材用ポイントタップ PM-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)食付5.5P
ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,598~税込¥8,358~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付2.75P
ロング難削材用ハンドタップ LS-PM-HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,698税込¥8,4681本3日以内出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ