カテゴリ

  • 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
  • オーム電機(2)
  • 槌屋ヤック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pz-616」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーティング片刃ポイントドリルPE-60° AUPES YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティング片刃ポイントドリルPE-60° AUPES

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    強ねじれ設計による良好な切れ味と、 片刃形状による精度向上によって良好な面粗度が得られます。 剛性の高い設計により、 高速切削加工が可能です。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工など多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
  • コーティング片刃ポイントドリル(60°・90°) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティング片刃ポイントドリル(60°・90°)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    6,498税込7,148
    1本
    4日以内出荷
    位置決め、面取りの同時複合加工や溝加工など多機能に使用できます。 片刃ポイントドリルでは、突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工などの多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
    用途被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
面取り・バリ取りカテゴリ