カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- KVK(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pz620」の検索結果
特価

コーティング片刃ポイントドリルPE-60° AUPES
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から3日以内出荷強ねじれ設計による良好な切れ味と、 片刃形状による精度向上によって良好な面粗度が得られます。 剛性の高い設計により、 高速切削加工が可能です。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工など多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
コーティング片刃ポイントドリル(60°・90°)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,598税込¥10,5581本当日出荷から3日以内出荷位置決め、面取りの同時複合加工や溝加工など多機能に使用できます。 片刃ポイントドリルでは、突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工などの多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。用途被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金鋳物RoHS指令(10物質対応)対応