台形ねじ用通り穴用スパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌々日出荷
台形ねじ用(左ねじ用)の通り穴用スパイラルタップです。ねじ山の角度は30°です。ねじ記号は、Trで表します。
自転車ねじ用通り穴スパイラルタップ SL BCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)5日以内出荷
自転車ねじ用
仕様●ひっかかり率:94材質HSS形状下穴:通り規格JIS呼び寸法BC 9/16-20溝数4下穴径(Φmm)13.22山数20ねじ長さ(mm)26呼び9/16全長L(mm)95タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理コーティングめねじの種類BC:自転車ねじシャンク径d(Φmm)12.5食付7Pシャンク長ls(mm)48内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.144442、MAX:13.254442寸法lk(mm)四角部:13関連資料(1.55MB)シャンク四角部幅(mm)10
自転車ねじ用通り穴スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH BCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷
自転車ねじ 左ねじ用
仕様●ひっかかり率:94材質HSS形状下穴:通り規格JIS呼び寸法BC 9/16-20溝数4下穴径(Φmm)13.22山数20ねじ長さ(mm)26呼び9/16全長L(mm)95タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理コーティングめねじの種類BC LH:自転車ねじ 左ねじシャンク径d(Φmm)12.5食付7Pシャンク長ls(mm)48内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.144442、MAX:13.254442寸法lk(mm)四角部:13関連資料(1.55MB)シャンク四角部幅(mm)10
ロングシャンク強ねじれ溝A形60°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌々日出荷
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番217-1172全長(mm)200刃長(mm)5.5刃形両刃シャンク径(mm)12錐径(Φmm)5センター穴角(°)60
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌々日出荷
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番217-4343全長(mm)200刃長(mm)5.5刃形両刃シャンク径(mm)12錐径(Φmm)5センター穴角(°)60
センタ穴ドリル CD-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
センタ穴ドリル CE-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)3日以内出荷
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
ロングロースパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から翌々日出荷
ねじれの弱いスパイラル溝の効果により切りくずが分断されスムーズに排出されます。高炭素鋼、合金工具鋼等の調質材のねじ加工や横方向の加工に効果を発揮する止り穴用のロングスパイラルタップです。
旋盤用ダイスアタッチメント DA SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷
ソリッドダイスだけでなく、旋盤加工に多く使用されるローリングダイスの使用を可能としたツーリングです。切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。旋盤の刃物台にセッティングするのに最適な形状として1面切り欠けを採用しています。安定加工のためテンションばね付きの仕様となっています。送りはピッチに対して90~95%で設定してください。