ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじ食付2.5P
スパイラルタップ(メートルねじ用)被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼用。YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から翌々日出荷
加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への左ねじの止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用できます。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。
アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ長ねじ形 SP-NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップです。
用途止り/通り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級ANSI G溝数3山数27タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじシャンク径d(Φmm)8食付2.5P寸法lk(mm)四角部:9シャンク四角部幅(mm)6
難削材用スパイラルタップ PM-SP P3YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材向けのスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(25~35HRC)、鋼質鋼(35~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。溝数3
難削ステンレス鋼用スパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から翌々日出荷
SUS316やSUS317等のステンレス鋼への止り穴加工に最適な難削ステンレス鋼用スパイラルタップです。SU2-SPは、ねじ部の完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用しています。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。独自の溝形状による切りくず排出性を向上させています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。溝数4
ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から翌々日出荷
加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適なロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップです。深めのねじ加工も可能です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼に。
管用スパイラルタップPT型YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷
新型ブランク形状により、適正な工具突出し長さを確保できます。さらに短ねじ形を採用しているため、厚みが制約される機械部品の加工に最適なスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8804溝数3シャンク長(mm)47シャンク四角部長さ(mm)9
ステンレス鋼用スパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷
加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用可能です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。
ロング高速用スパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から翌々日出荷
15m/min~25m/minの高速加工が可能な止り穴用のロングスパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。
スパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番153-3366全長(mm)75溝数3シャンク長(mm)38精度P2食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5加工ねじウイットねじシャンク四角部長さ(mm)8精度表記P級
ロング難削材用スパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から翌々日出荷
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度鋼材向けの止り穴用のロングスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
ロングスパイラルタップ LS-SP L100YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。トラスコ品番215-5049溝数3