カテゴリ
- 切削工具(51)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- ツツミ工業(12)
- TDT(田野井)(7)
- サンドビック(6)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
- TRUSCO(4)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
- SUS(エスユーエス)(4)
- POSH Faith(4)
- THECUT(4)
- ナンシン(3)
- ウエルドテック社(3)
- 京セラ(2)
- KTC(2)
- ハンマーキャスター(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- 室本鉄工(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
「sp-m12」の検索結果

ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
スパイラルタップ(メートルねじ用)被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼用。
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
アルミ材用スパイラルタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷軽合金の鋳造品に向くように設計された安定したねじ立てが可能です。刃部の最適設計により、軽合金のねじ立て加工で生じやすい内径へのカエリが少なく安定した綺麗なめねじ加工が可能です。用途止り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳鉄、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
深穴用ショートスパイラルタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から9日以内出荷切削性が良く、特に、深穴の止まり穴ねじ立て用に最適です。用途止り穴加工用。被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄。
スパイラルタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8869
ドライ加工用アルミ材用スパイラルタップ HDASP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,598税込¥9,4581本4日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじRoHS指令(10物質対応)対応
超高速用アルミ材用ロースパイラルタップ HFASP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,598税込¥9,4581本4日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
コーティングスパイラルタップ AU+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から5日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじ食付2.5P
難削材用スパイラルタップ PM-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から5日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
アルミ材用スパイラルタップ AL-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から7日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への左ねじの止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用できます。用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。
ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
スパイラルタップ(メートルねじ用) 低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から9日以内出荷標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
アルミ材用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷アルミダイカスト、アルミ鋳物など軽合金の鋳造品に高速領域においても安定したねじ加工が可能です。刃部の最適設計により、軽合金のねじ立て加工で生じやすい内径へのカエリが少なく安定した綺麗なめねじ加工が可能です。用途止り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。ピッチ(mm)1溝数3精度P3食付き部の山数2.5山加工ねじメートルねじ精度表記P級
難削材用スパイラルタップ PM-SP P3
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から9日以内出荷高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材向けのスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(25~35HRC)、鋼質鋼(35~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。溝数3
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から翌々日出荷SUS316やSUS317等のステンレス鋼への止り穴加工に最適な難削ステンレス鋼用スパイラルタップです。SU2-SPは、ねじ部の完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用しています。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。独自の溝形状による切りくず排出性を向上させています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。溝数4
アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から翌々日出荷アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。用途止り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
ロング高速用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から9日以内出荷15m/min~25m/minの高速加工が可能な止り穴用のロングスパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
酸化処理スパイラルタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から9日以内出荷ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施した止り穴加工用スパイラルタップです。低炭素鋼など柔らかく溶着し易いスチール材のねじ加工に適しています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
ロング難削材用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から9日以内出荷高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度鋼材向けの止り穴用のロングスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。