カテゴリ
- 切削工具(49)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(138)
- WPH(108)
- ERECTA(エレクター)(56)
- omron(オムロン)(49)
- ツツミ工業(36)
- SWAGE-LINE(31)
- brembo(30)
- RS PRO(28)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(23)
- KTC(19)
- TAKEGAWA(武川)(19)
- AFAM(アファム)(17)
- 視覚デザイン研究所(14)
- エス・ピー・エアー(11)
- DAYTONA(デイトナ)(11)
- アルファ[販促](10)
- サンワサプライ(9)
- 力王(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
「sp0005」の検索結果

難削材用スパイラルタップ PM-SP P5 1-8UNC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度鋼材向けのスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。トラスコ品番596-4167溝数3
高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP-P3-5/8W11
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷S55Cなどの高炭素鋼のねじ立てに適しているスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。トラスコ品番215-9800溝数3
ロングスパイラルタップ LS-SP-P2-100-5/16
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。トラスコ品番215-0225溝数3
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
コーティングスパイラルタップ AU+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
アルミ材用スパイラルタップ AL+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷から4日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から5日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から4日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじ食付2.5P
ロングネックスパイラルタップ LS-SP-K
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から5日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付2.5Pシャンク長ls(mm)40
難削材用スパイラルタップ PM-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から翌々日出荷加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への左ねじの止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用できます。用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。
ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
軟鋼用スパイラルタップ・エスパー(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥919税込¥1,0111本当日出荷スチール(SS400、S25C)の加工に適しています。バリやむしれがなく良好なめねじが加工できます。用途止まり穴加工用。被削材:低・中炭素鋼。溝数3
ロングスパイラルタップ 左ねじ用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から9日以内出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプの左ねじ用タップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。溝数3
ロング高速用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥81,980税込¥90,1781本当日出荷から9日以内出荷15m/min~25m/minの高速加工が可能な止り穴用のロングスパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
ロングスパイラルタップ LS-SP L100
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。トラスコ品番215-5049溝数3
ロースパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ねじれの弱いスパイラル溝の効果により切りくずが分断されスムーズに排出されます。高炭素鋼、合金工具鋼等の調質材のねじ加工や横方向の加工に効果を発揮します。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3
ロングスパイラルタップ LSSPFP2
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷深めのねじ加工が可能な止り穴のロングスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
スパイラルタップ(ユニファイねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥129,800税込¥142,7801本当日出荷から9日以内出荷溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
スパイラルタップ(ウイットねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥66,980税込¥73,6781本当日出荷から9日以内出荷溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
ロングスパイラルタップ LS-SP L150
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から9日以内出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
ロングスパイラルタップ LSSPP32
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。トラスコ品番215-9846溝数3
スパイラルタップ(メートルねじ用) 中炭素鋼、高炭素鋼用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷から9日以内出荷標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
スパイラルハイスダイス
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷ダイスの切りくず穴が斜めになっているため切れ味が良く、連続した切りくずがねじ立て方向に対して後方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。用途おねじ加工用。