カテゴリ

  • 切削工具(22)
絞り込み
ブランド
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(37)
  • ケナメタル(14)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • アルファ[販促](10)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(10)
  • ParkerTAIYO(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • KTC(6)
  • 東日製作所(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • BAGSTER (バグスター)(6)
  • 岩田製作所(5)
  • NTカッター(4)
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(4)
  • 三商(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp200」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
45,980税込50,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ食付2.5P
ロングコーティングスパイラルタップ LS-SP V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングコーティングスパイラルタップ LS-SP VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
62,980税込69,278
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷
管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。加工されたPFめねじはPFおねじとのはめあいに使用されます。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
ロングスパイラルタップ LS-SP L200 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SP L200YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。溝数4
ロングスパイラルタップ LS-SP L200 P2 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SP L200 P2YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。溝数3
ロングスパイラルタップ LS-SP  L200 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SP L200YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。トラスコ品番215-3545溝数4
ロングロースパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングロースパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
16,980税込18,678
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ねじれの弱いスパイラル溝の効果により切りくずが分断されスムーズに排出されます。高炭素鋼、合金工具鋼等の調質材のねじ加工や横方向の加工に効果を発揮する止り穴用のロングスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
18,980税込20,878
1本
翌日出荷から翌々日出荷
加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適なロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップです。深めのねじ加工も可能です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼に。
ロングスパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
8,198税込9,018
1本
翌日出荷から翌々日出荷
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。
ロング高速用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング高速用スパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
66,980税込73,678
1本
翌日出荷から翌々日出荷
15m/min~25m/minの高速加工が可能な止り穴用のロングスパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ長ねじ形 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ長ねじ形YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
65,980税込72,578
1本
翌日出荷から翌々日出荷
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
ロング難削材用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用スパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
36,980税込40,678
1本
翌日出荷から翌々日出荷
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度鋼材向けの止り穴用のロングスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付2.75P
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 LS-SP-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 LS-SP-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
62,980税込69,278
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
ロングロースパイラルタップ LS-LO-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングロースパイラルタップ LS-LO-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
44,980税込49,478
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
ロング高速用スパイラルタップ LS-F-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング高速用スパイラルタップ LS-F-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
ロングスパイラルタップ LS-SP L200 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SP L200YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ロングメートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ロングメートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
19,980税込21,978
1本
翌日出荷
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
タップ・ダイスカテゴリ