カテゴリ
- 切削工具(73)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- 3M(スリーエム)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- unitech(19)
- StarTech.com(9)
- PISCO(ピスコ)(8)
- スリーライン(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- アイメックス(5)
- デンソーウェーブ(5)
- RS PRO(5)
- サンワサプライ(4)
- HAKKO(白光)(4)
- TENMA(天馬)(4)
- エフケイシステム(4)
- アズワン(3)
- エレコム(3)
- コクヨ(3)
- SONY(ソニー)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「spp」の検索結果
特価

ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
スパイラル管用タップ 平行(PFねじ)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷管用平行ねじ用タップは、管用部品などの接続で機械的結合を主目的とするもののねじ立てに使用され、PFタップで加工されたPFめねじはPFおねじとはめあい使用されます。用途被削材:低・中・高炭素鋼。
スパイラル管用タップ テーパー(PTねじ)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷管用テーパーねじ用タップは管、管用部品などの接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPTめねじはPTおねじとはめあい使用されます。用途被削材:低・中・高炭素鋼。トラスコ品番121-4233
管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
コーティングスパイラルタップ AU+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
アルミ材用スパイラルタップ AL+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷から4日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
X シリーズ 管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-PT-X
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
難削材用スパイラルタップ PM-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
スパイラルタップ(ユニファイねじ用) SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。用途止まり穴加工用。 被削材:中炭素鋼。
管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 長ねじ形 SU-SP-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2P
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥839~税込¥923~1本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
深穴用ショートスパイラルタップ S-SP P2
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷ねじ部の長さが短いので摩擦抵抗が小さく、かつ切削油剤の供給が良くなり、呼び径の2.5倍以上の深めのねじ加工に効果があるスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄に。トラスコ品番152-8593全長(mm)75ピッチ(mm)1溝数3シャンク長(mm)38精度P2食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)8精度表記P級
スパイラルタップ(メートルねじ用)中炭素鋼用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から9日以内出荷標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。溝数4
アルミ材用スパイラルタップ AL-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から7日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
スパイラルタップ(ウイットねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥66,980税込¥73,6781本当日出荷から9日以内出荷溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
スパイラルタップ(メートルねじ用) 低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
スパイラルタップ(ユニファイねじ用)止り穴加工用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易い。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番216-1777溝数2
プラスシリーズ スパイラルタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷切りくずの排出性、切削性が良く、止まり穴ねじ立て用に最適です。マシニングセンタなどの中速加工にご使用いただけます。用途止まり穴加工用。被削材:中炭素鋼。トラスコ品番215-3812溝数2
管用スパイラルタップPT型
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷新型ブランク形状により、適正な工具突出し長さを確保できます。さらに短ねじ形を採用しているため、厚みが制約される機械部品の加工に最適なスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8804溝数3シャンク長(mm)47シャンク四角部長さ(mm)9
ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
高速用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から9日以内出荷完全同期送り機構を装備した機械で高速加工が可能です。独自の溝形状とねじ部の長さが短いことにより切りくずの排出が良好です。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
ステンレス鋼用スパイラルタップ 合金鋼、ステンレス鋼用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用可能です。用途止り穴加工用。被削材:合金鋼、ステンレス鋼。
高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP-P3-5/8W11
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷S55Cなどの高炭素鋼のねじ立てに適しているスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。トラスコ品番215-9800溝数3
軟鋼用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から9日以内出荷軟鋼(SS41・S25C等)の比較的やわらかい被加工材のねじ立てに適してます。バリやむしれがなく良好なめねじが加工できます。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
スパイラルタップ(ユニファイねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から9日以内出荷溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4