カテゴリ

  • 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
  • brembo(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「su2-sp」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • 難削ステンレス鋼用スパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削ステンレス鋼用スパイラルタップ(メートルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    完全同期リード送り機構付機械専用です。SU2-SPは、ねじ部の完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用しています。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。独自の溝形状による切りくず排出性を向上させています。
    用途止り穴加工用。被削材:ステンレス鋼、低・中・高炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番225-8269溝数3
  • 難削ステンレス鋼用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削ステンレス鋼用スパイラルタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    SUS316やSUS317等のステンレス鋼への止り穴加工に最適な難削ステンレス鋼用スパイラルタップです。SU2-SPは、ねじ部の完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用しています。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。独自の溝形状による切りくず排出性を向上させています。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。溝数4
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじ食付2.5P
  • ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
  • 管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への左ねじの止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用できます。
    用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。
  • ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • 管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2P
  • 管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 長ねじ形 SU-SP-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 長ねじ形 SU-SP-PT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2P
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ 合金鋼、ステンレス鋼用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ 合金鋼、ステンレス鋼用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用可能です。
    用途止り穴加工用。被削材:合金鋼、ステンレス鋼。
  • ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適なロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップです。深めのねじ加工も可能です。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼に。
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用可能です。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。
タップ・ダイスカテゴリ