カテゴリ
- 切削工具(55)
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(246)
- エスコ(107)
- RS PRO(54)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(52)
- SPARKFUN(45)
- OSG(オーエスジー)(34)
- MH CONNECTORS(34)
- プロトティップ(34)
- AMPHENOL(30)
- イシハシ精工(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(18)
- サンドビック(17)
- SKC(環境測定)(17)
- FCT - A MOLEX COMPANY(16)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](16)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
- SCHURTER(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「unc #4」の検索結果
特価

一般用ハンドタップ(ユニファイねじ用) 並目タイプ(UNC)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ユニファイねじ用タップであらゆる方面で使用されています。用途被削材:炭素鋼、工具鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、調質鋼、黄銅鋳物。溝数4
ステンレス鋼用ハンドタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼の加工に適したハンドタップです。溶着防止のため、表面に酸化処理を施しています。用途被削材:ステンレス鋼。
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から7日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ねじ簡易検査ツール SIT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から8日以内出荷「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
難削材用スパイラルタップ PM-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から5日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
SU ロールタップ SURZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質HSS-P仕様●ひっかかり率:90形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付2P凸数4
ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から6日以内出荷SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。 SITDはねじ締め機に装着して使用します。 小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。 めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。
ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS-P凸数4形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付1P
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から5日以内出荷用途チタン合金の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
三脚用スパイラルタップ SP TRI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から3日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
左ねじ用 DーLH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理NX食付4.5P
ソリッドダイス D
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥44,980税込¥49,4781本当日出荷から翌々日出荷ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。用途おねじ加工用。
非鉄用ロールタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロールタップです。用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P P3
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。チタン合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した、適度のオーバサイズにしています。用途通り穴加工用。被削材:チタン合金に。トラスコ品番596-4201溝数3
ハイパフォーマンスロールタップ 止り穴加工用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷スチール材(35HRC以下)や軽合金の加工に適し、更に高速加工(20~50m/min)に対応したロールタップです。ステンレス鋼や調質材(~40HRC)の加工が可能です。加工トルクが20%以上低減し従来品と比較して寿命が大幅にUPすることが可能になります。水溶性切削油での使用が可能です。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金鋳物に。トラスコ品番215-0462
ハンドタップ HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷から9日以内出荷切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
ロングポイントタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から翌々日出荷深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3