カテゴリ
- 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- 東和制電工業(TOWA)(32)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(23)
- ノーリツ(11)
- ノーブランド(10)
- オイレス工業(9)
- omron(オムロン)(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 三菱電機(7)
- JTC(7)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- フジクラ・ダイヤケーブル(6)
- ELPA(5)
- 日動工業(5)
- マスプロ電工(5)
- 東芝(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ケリー電気産業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「v60s」の検索結果

コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から7日以内出荷溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
コーティングポイントドリルPE-60° PE-SV
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷面取加工、溝加工、センタリング加工など多機能に使用できます。 位置決め、面取り同時複合加工が可能です。用途被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金。
コーティング強ねじれ溝A形60°
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷耐摩耗性・耐溶着性に優れた、コーティング強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。トラスコ品番215-0584
コーティング弱ねじれ溝A形60°
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。トラスコ品番215-5431全長(mm)65刃長(mm)4.5刃形両刃シャンク径(mm)10錐径(Φmm)4センター穴角(°)60
センタ穴ドリル CD-S V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,500~税込¥3,850~1本3日以内出荷耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応
センタ穴ドリル 旧JIS1形 CE-S V(1) 弱ねじれ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,698~税込¥5,168~1本3日以内出荷から5日以内出荷耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれ溝旧JIS1形センタ穴ドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応
センタ穴ドリル 旧JIS1形 CE-S V(1) 強ねじれ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,698~税込¥5,168~1本3日以内出荷耐摩耗性・耐溶着性に優れた、コーティング強ねじれ溝旧JIS1形センタ穴ドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応