カウウンターシンク(ボール盤用60°)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷
丸穴の面取り及び小ねじ、ボルトの取り付け面の面取りに精度の高い安定した加工が出来ます。
刃数が複数刃でボール盤での使用に適しております。
AUCES コーティング強ねじれ溝A形60° 片刃センタ穴ドリルYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷
工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しています。
溝のねじれが強いので、特に柔らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。
高速高送り加工が可能です。
用途被削材:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼用。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.03MB)
カウンターシンク90度YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
折損タップ除去工具 ITRDYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷
折損した高硬度の切削タップを除去出来るように、独自の刃形状を採用しています。
タップの中心部に穴をあけることで、タップの除去が可能になりました。
高硬度のハイスタップへの加工に耐えうる特殊コーティングと超微粒超硬合金により、工具の耐摩耗性を向上させました。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)
ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじ食付2.5P