カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • ユーアールディ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(210)
  • Gクラフト(74)
  • Qlight(63)
  • IDEC(和泉電気)(27)
  • (24)
  • サンドビック(21)
  • イスカル(20)
  • OVER RACING(20)
  • エスコ(15)
  • CKD(15)
  • MSTコーポレーション(13)
  • omron(オムロン)(13)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(13)
  • brembo(13)
  • サンワサプライ(10)
  • タンガロイ(10)
  • 日東工器(10)
  • ツボサン(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「S-A12」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ12穴・小型化交流電流センサ ユーアールディΦ12穴・小型化交流電流センサユーアールディ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
汎用・標準品の小型電流センサ(CTL-6P・-6S)と巻線数(800ターン)共通で適用電流を120Aまで拡大した電気仕様共通の上位機種。 貫通穴Φ12を確保しながら、外形・重量をスリム化した小型化設計。 出力リード線タイプで、任意のコネクタまたはケーブル延長接続が容易。 PC板取付用ピン端子構造も、OEM扱いで対応可能。
仕様(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)18Ω(参考値)質量(g)20許容電流(A)180Arms連続構造PBT樹脂ケース耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)0.1~120Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG26×140L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力リード線一括間)
高精度交流電流センサ ユーアールディ高精度交流電流センサユーアールディ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
貫通穴径Φ12の精密計測用中型標準品(CTL-12-S30-10Z)と、寸法・形状完全互換品。 コア断面積を増やし1mA~100Aのワイドレンジをカバー。 720:1の変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力端子は(Φ2.36×9L)丸ピンで堅牢な構造。リード線ハンダ付、または、別売コネクタセットいずれにも対応可。 パネル取付用には、別売取付金具(HLD-12)を用意。
仕様(飽和限界電流)240Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)719n±2ターン、(二次巻線抵抗)19Ω(参考値)質量(g)75許容電流(A)320Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)0.5mA~100Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ 80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないこと出力端子Φ2.36×9L(丸ピン)、錫メッキ付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
外部センサ・小電流対応型断線警報器 ユーアールディ外部センサ・小電流対応型断線警報器ユーアールディ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
電圧があって電流が不足したとき、断線と判断する方式(サイクル制御に非対応)。 外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの小電流対応型。 電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。 動作点は、0.5A~20Aのプログラム方式で、設定可能。 動作表示LED付き、動作点設定が容易。 警報出力は、無電圧1トランスファー接点。 CT内蔵の標準器(CRY-CP)と互換のCT外付タイプ。
仕様(動作ヒステリシス幅)設定電流+5%で復帰、(電源電圧補償)電源電圧の変動(±10%)に比例して動作点を補償付属品CTL-12-S30-10Z (最大許容電流250A連続)、CT用リセプタクル質量(g)(本体)200、(付属CT)55電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する)精度(動作)設定電流±5%応答時間≦100ms (設定電流値を実負荷の50%以上に設定している場合)使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3使用可能電流(A)0.5A~20A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
容量拡大型交流電流センサ ユーアールディ容量拡大型交流電流センサユーアールディ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
貫通穴径Φ12の精密計測用中型標準品(CTL-12-S30-10Z)の二次巻数を増やし、適用電流を1mA~200Aまで広げた、容量拡大型。 2000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力端子は(Φ2.36×9L)丸ピンで堅牢な構造。リード線ハンダ付、または、別売コネクタセットいずれにも対応可。 パネル取付用には、別売取付金具(HLD-12)を用意。
仕様(飽和限界電流)240Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)2000n±2ターン、(二次巻線抵抗)68Ω(参考値)質量(g)57許容電流(A)230Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)1mA~200Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ 80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないこと出力端子Φ2.36×9L(丸ピン)、錫メッキ付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
外部センサ・大電流対応型過電流警報器 ユーアールディ外部センサ・大電流対応型過電流警報器ユーアールディ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
モータの過負荷・ヒータの部分短絡、各種電子機器の異常を検知する過電流警報器。 外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの大電流対応型。 電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。 動作点は、5A~200Aのプログラム方式で、正確な過負荷検知が可能。 モータの起動電流、トランスの励磁突入電流などの始動モードに対し、電流整定までの不感帯タイマーにより誤動作を防止。 動作表示LED付き、動作点設定が容易。 警報出力は、無電圧1トランスファー接点。
付属品CTL-12-S36-10 (最大許容電流240A連続)、CT用リセプタクル質量(g)(本体)200、(付属CT)57電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する)精度(動作)設定電流±5%応答時間100ms (0→設定電流値x1.2以上の場合、ただし不感帯タイマー動作後) (typ)使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3タイマー(不感帯)電源投入後0.1s~10sの範囲で設定可 (Timer)使用可能電流(A)5A~200A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
外部センサ・小電流対応型過電流警報器 ユーアールディ外部センサ・小電流対応型過電流警報器ユーアールディ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
モータの過負荷・ヒータの部分短絡、各種電子機器の異常を検知する過電流警報器。 外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの小電流対応型。 電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。 動作点は、0.5A~20Aのプログラム方式で、正確な過負荷検知が可能。 モータの起動電流、トランスの励磁突入電流などの始動モードに対し、電流整定までの不感帯タイマーにより誤動作を防止。 動作表示LED付き、動作点設定が容易。 警報出力は、無電圧1トランスファー接点。 CT内蔵の標準器(CRY-DP)と互換のCT外付タイプ。
付属品CTL-12-S30-10Z (最大許容電流250A連続)、CT用リセプタクル質量(g)(本体)200、(付属CT)55電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する)精度(動作)設定電流±5%応答時間100ms (0→設定電流値x1.2以上の場合、ただし不感帯タイマー動作後) (typ)使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3タイマー(不感帯)電源投入後0.1s~10sの範囲で設定可 (Timer)使用可能電流(A)0.5A~20A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
外部センサ・大電流対応型断線警報器 ユーアールディ外部センサ・大電流対応型断線警報器ユーアールディ
12,980税込14,278
1個
14日以内出荷
電圧があって電流が不足したとき、断線と判断する方式(サイクル制御に非対応)。 外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの大電流対応型。 電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。 動作点は、5A~200Aのプログラム方式で、設定可能。 動作表示LED付き、動作点設定が容易。 警報出力は、無電圧1トランスファー接点。
仕様(動作ヒステリシス幅)設定電流+5%で復帰、(電源電圧補償)電源電圧の変動(±10%)に比例して動作点を補償付属品CTL-12-S36-10 (最大許容電流240A連続)、CT用レセプタクル質量(g)(本体)200、(付属CT)57電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する)精度(動作)設定電流±5%応答時間≦100ms (設定電流値を実負荷の50%以上に設定している場合)使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3使用可能電流(A)0.5A~20A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
検出・センサカテゴリ