カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ユーアールディ
  • KTC(3)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(3)
  • カノマックス(KANOMAX)(1)
  • ナリカ(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br2fs」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流電流センサ分割型 ユーアールディ直流電流センサ分割型ユーアールディ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
+5V電源対応出力は2.5V中心に±2V(方向判別可能。)絶縁計測ができるセンサ・アンプ一体構造・分割取付型残留電圧温度係数(OS±1.5mV/℃ typ出力電圧温度係数(FS)±0.3%/℃ typ
精度出力精度:±2%以内(定格電流)定格電流(A)(FS)±10使用温湿度範囲-20℃~+65℃ ≦85%RH、結露のないこと保存温湿度範囲-30℃~+75℃ ≦85%RH、結露のないこと温度係数出力電圧:±0.3%/℃以内(定格電流)(Ta≠25℃)直線性±1%以内(定格電流)温度特性残留電圧:±1.5mV/℃以内 (無負荷時)(Ta≠25℃)リード線接続リード線:ビニール電線(AWG26 4c ×200mm)定格出力電圧(V)2.5±2(推奨負荷抵抗≧10kΩ)ノイズレベル400mVp-p(無負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応応答性50μs以下(di/dt=Fs/2μs時)残留電圧(V)2.5±40mV
ar22f特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ar22f