カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- ユーアールディ
- Panasonic(パナソニック)(6)
- T&D(ティアンドデイ)(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
- マルチ計測器(1)
- 三菱電機(2)
- 富士電線工業(1)
「bt37061k」の検索結果
特価

小型クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。 小型ながら最大120Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。質量(g)70保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)300Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)適合電流(A)0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)直線性±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω)保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないことコネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)出力特性2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)脱着回数概略100回程度
極小型クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷クランプ式センサの最小型品。 既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 極小型ながら最大15Aまでの電流に対応。 電流有・無検出に適する。仕様(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)80Ω(参考値)質量(g)12許容電流(A)50Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC1000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間)適合電流(A)0.01~15Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないことリード線(出力)錫コートビニール電線(AWG22X150L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)脱着回数概略100回程度
クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器
ユーアールディ(6件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 絶縁計測が可能。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。仕様(出力リップル)出力の5%以内耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)出力電圧0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ)使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー直線性±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)許容電流100%(連続)、150%(1min)応答性300ms (typ)脱着回数概略100回程度
超小型クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から82日以内出荷分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。 超小型ながら最大80Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。質量(g)45保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)適合電流(A)0.01~80Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)脱着回数概略100回程度