カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ユーアールディ
  • 神港テクノス(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ctl-12l-10」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ12穴・小型化交流電流センサ ユーアールディ

    Φ12穴・小型化交流電流センサ

    ユーアールディ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    汎用標準品の中型電流センサ(CTL-12-S36-10)と巻線数(1000T)共通で適用電流を150Aまでとした電気仕様共通の小型化機種。 貫通穴Φ12を確保しながら、外形・重量をスリム化した小型化設計。 出力リード線タイプで、任意のコネクタまたはケーブル延長接続が容易。 PC板取付用ピン端子構造も、OEM扱いで対応可能。
    仕様(二次巻数)1000n±2ターン、(二次巻線抵抗)29Ω(参考値)質量(g)20許容電流(A)180Arms連続構造PBT樹脂ケース耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)0.1~150Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG26×140L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
  • 精密計測用・高精度交流電流センサ ユーアールディ

    精密計測用・高精度交流電流センサ

    ユーアールディ
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    精密計測用の小型センサ。ナノ結晶軟磁性材料を採用することで小型でありながら1mA~70Aのワイドレンジをカバー。1°以下の位相角(10Ω以下 特性図参照)。微小電流領域で良好な出力直線性(特性図参照)。1000:1の高変流比で二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースも可能。仕上外径12mm未満のビニル絶縁電線を使用した交流電流測定に適したモデル。
  • 一般計測用・汎用型 ユーアールディ

    一般計測用・汎用型

    ユーアールディ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    貫通穴径(Φmm)12