カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ユーアールディ
  • 大喜多(4)
  • エフ・アール・シー(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • ネグロス電工(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • エレコム(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • フジツール(1)
  • 未来工業(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • D-Link(ディーリンク)(1)
  • FIRSTCOM(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dps-20」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部センサ・小電流対応型断線警報器 ユーアールディ外部センサ・小電流対応型断線警報器ユーアールディ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
電圧があって電流が不足したとき、断線と判断する方式(サイクル制御に非対応)。 外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの小電流対応型。 電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。 動作点は、0.5A~20Aのプログラム方式で、設定可能。 動作表示LED付き、動作点設定が容易。 警報出力は、無電圧1トランスファー接点。 CT内蔵の標準器(CRY-CP)と互換のCT外付タイプ。
仕様(動作ヒステリシス幅)設定電流+5%で復帰、(電源電圧補償)電源電圧の変動(±10%)に比例して動作点を補償付属品CTL-12-S30-10Z (最大許容電流250A連続)、CT用リセプタクル質量(g)(本体)200、(付属CT)55電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する)精度(動作)設定電流±5%応答時間≦100ms (設定電流値を実負荷の50%以上に設定している場合)使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3使用可能電流(A)0.5A~20A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
外部センサ・小電流対応型過電流警報器 ユーアールディ外部センサ・小電流対応型過電流警報器ユーアールディ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
モータの過負荷・ヒータの部分短絡、各種電子機器の異常を検知する過電流警報器。 外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの小電流対応型。 電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。 動作点は、0.5A~20Aのプログラム方式で、正確な過負荷検知が可能。 モータの起動電流、トランスの励磁突入電流などの始動モードに対し、電流整定までの不感帯タイマーにより誤動作を防止。 動作表示LED付き、動作点設定が容易。 警報出力は、無電圧1トランスファー接点。 CT内蔵の標準器(CRY-DP)と互換のCT外付タイプ。
付属品CTL-12-S30-10Z (最大許容電流250A連続)、CT用リセプタクル質量(g)(本体)200、(付属CT)55電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する)精度(動作)設定電流±5%応答時間100ms (0→設定電流値x1.2以上の場合、ただし不感帯タイマー動作後) (typ)使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3タイマー(不感帯)電源投入後0.1s~10sの範囲で設定可 (Timer)使用可能電流(A)0.5A~20A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
断線警報器 ユーアールディ断線警報器ユーアールディ
14,980税込16,478
1台
14日以内出荷
電圧があって電流が不足したとき、断線と判断する方式(サイクル制御に非対応)。外部制御電源不要なオールインワン構造。 電源は、100V/200Vタップ付きで共有可能。動作点は0.2A~20Aのプログラム方式で設定可能。動作表示LED付き、動作点設定が容易。 警報出力は、無電圧1トランスファー接点。
質量(g)約220使用温度範囲(℃)-10~+50(結露のないこと)電源(V)AC100/200精度(%)(動作)設定電流±5電源周波数(Hz)50/60共用(電圧端子を選択する)出力仕様リレー接点出力(AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1)電源電圧変動±10%(に比例して動作点を補償します)電流範囲(A)0.2~20(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)過電流強度20A(連続)、30A(1min)ねじ締付トルク(N・m)M4:0.7、M3:0.3ヒステリシス幅(動作)設定電流+5%で復帰応答時間(ms)100(設定電流値を実負荷の50%以上に設定している場合)(typ)
外部センサ・大電流対応型断線警報器 ユーアールディ外部センサ・大電流対応型断線警報器ユーアールディ
12,980税込14,278
1個
14日以内出荷
電圧があって電流が不足したとき、断線と判断する方式(サイクル制御に非対応)。 外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの大電流対応型。 電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。 動作点は、5A~200Aのプログラム方式で、設定可能。 動作表示LED付き、動作点設定が容易。 警報出力は、無電圧1トランスファー接点。
仕様(動作ヒステリシス幅)設定電流+5%で復帰、(電源電圧補償)電源電圧の変動(±10%)に比例して動作点を補償付属品CTL-12-S36-10 (最大許容電流240A連続)、CT用レセプタクル質量(g)(本体)200、(付属CT)57電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する)精度(動作)設定電流±5%応答時間≦100ms (設定電流値を実負荷の50%以上に設定している場合)使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3使用可能電流(A)0.5A~20A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
関連キーワード
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら