カテゴリ
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- ユーアールディ
- アイトス(9)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](5)
- 岩田製作所(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- SPARKFUN(2)
- Y2K(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- タンガロイ(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ダイケン(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- 三商(1)
- アラム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hcs-15」の検索結果

サーボ式直流電流センサ
ユーアールディ¥20,980税込¥23,0781台当日出荷から62日以内出荷鉄芯、ホール素子、フィードバックコイルにより構成されるゼロ磁束方式の電流センサ。センサアンプ一体構造で高信頼性。周波数帯域(kHz)500直線性1.5μs以内
実効値演算型電流変換器
ユーアールディ¥45,980税込¥50,5781個8日以内出荷DC~20kHzに対応する実効値演算型電流変換器。高周波でご使用の場合は、適用電流センサの自己発熱特性を参照。位相制御・PWMなど制御された電流波形にも対応。HCS-APシリーズ(別売)との併用で、交直両用の万能型。電源電圧AC95~245V(50Hz/60Hz正弦波)に対応。出力は実効値演算された直流で、0~5V、4~20mA、2出力 (同時使用可能)。適合【電流センサ】HCS-APシリーズ/HCS-AP-CLシリーズ/HCS-APCLSシリーズ質量(g)約290電源(V)AC95~245、50/60Hz、40mA (HCS-APシリーズ用±15を内蔵)出力(2出力)0~5VDC (負荷抵抗≧10kΩ)/4~20mADC (100Ω≦負荷抵抗≦500Ω)/設定した定格電流の0~100%に対応精度出力:±1% FS (適用電流センサの精度は含みません)定格電流(A)10~800(DC~20kHz、波高率クレストファクタ 定格電流X2.5)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100 (電源一括-出力端子一括間)使用温湿度範囲0℃~+50℃、≦85%RH・結露のないこと、取付方向フリー保存温湿度範囲-10℃~+60℃、≦85%RH・結露のないことねじ締付トルク(N・m)M4:0.7、M3:0.3RoHS指令(10物質対応)対応応答性30ms/0→FS (typ)耐電圧(V)AC2000(50/60Hz)、1min(電源一括-出力端子一括間)