カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ユーアールディ
  • グリーンハウス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hps-5a」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用直流電流センサ ユーアールディ

    汎用直流電流センサ

    ユーアールディ(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ±15Vの制御電源対応。 出力は0±4Vで方向判別できる。 絶縁計測できる。 DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。 最大300%までの出力直線性(ただし、精度保証は定格電流値であり、連続での使用は定格電流を超えないこと)。 過電流(最大パルス幅以内)でも破壊することがない。 3μs以内の高速応答性。
    仕様(ノイズレベル)40mVp-p以下 (無負荷)、(ヒステリシス(FS→0))±15mV以内質量(g)8耐電圧AC2000V、1min(一次巻線-出力端子一括間)出力電圧±4V/定格電流、±12V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)精度(出力)±1%FS以内使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。パルス幅(最大)定格電流X 10倍/50msec温度係数(出力電圧)±0.1%/℃ typ、(残留電圧)±1.5mV/℃ typ直線性±1%FS以内保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (一次巻線-出力端子一括間)応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)残留電圧(V)±0.03mV以内 (無負荷)
  • 汎用直流電流センサ ユーアールディ

    汎用直流電流センサ

    ユーアールディ(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    +12V単電源対応。 出力は2.5Vを中心に0.5~4.5Vの幅で振れ、方向判別が可能。 絶縁計測可能。 DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。 過電流(最大パルス幅以内)でも破壊することがない。 3μs以内の高速応答性。
    仕様(ノイズレベル)40mVp-p以下 (無負荷)、(ヒステリシス(FS→0))±8mV以内質量(g)8耐電圧AC2000V、1min(一次巻線-出力端子一括間)出力電圧2.5V±2V/定格電流(無負荷時2.5Vを中心に±2Vの出力幅、推奨負荷抵抗≧10kΩ)精度(出力)±1%FS以内使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。パルス幅(最大)定格電流X 10倍/50msec温度係数(出力電圧)±0.1%/℃ typ、(残留電圧)±1mV/℃ typ直線性±1%FS以内保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。制御電源DC±12V±5% (25mA typ) 単電源絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (一次巻線-出力端子一括間)応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)残留電圧(V)2.5V±20mV以内 (無負荷)
検出・センサカテゴリ