カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ユーアールディ
- MG(旧エム・システム技研)(16)
- 大橋産業(BAL)(1)
- omron(オムロン)(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- エムティティ(MTT)(1)
- 渡辺電機工業(1)
「m2dys」の検索結果

小型電力トランスデューサ
ユーアールディ¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から5日以内出荷超小型PTを内蔵した名刺ケースサイズの超コンパクト設計(DINレール対応)。 真の電力実効値計測で0~5V出力。(電源絶縁型) 分割型CTとの組合せで既設の電線取付可能。 PTD-Sシリーズ用CT群との組合せで、最大500KWまで超ワイドレンジの電力範囲をカバー。 適用CT・ケーブル別売。 電圧と電流の位相が返転している場合、出力は(-)。(逆潮流の測定が可能)出力電圧0~5VDC/0~定格電力測定範囲(最大)0~10VDC/0~定格電力の200% (但し、貫通電流が100A超えないこと)応答性0→FS出力整定時間:1.2sリップル(mVp-p)100総合精度±2%FS (50/60Hz正弦波電流力率1)耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(電源端子一括-出力端子・CT一括間)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (電源端子一括-出力端子・CT一括間)使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH・結露のないこと取付方式DINレール取り付け専用金具付属、取付方向フリー適合電線(入力)AWG 14~22/単線または撚り線、(出力)AWG 16~26/単線または撚り線質量(g)120