カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ユーアールディ
- 未来工業(9)
- エスコ(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- 伸興電線(4)
- 川崎電線(4)
- エレコム(3)
- 倉茂電工(3)
- 富士電線工業(2)
- 長岡特殊電線(2)
- 日機(2)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- TRUSCO(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- 三ツ星(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- オーナンバ(1)
- 品川電線(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- ブランドをもっと見る
「vctf2-2c」の検索結果

電線クランプ型交流電流センサ
ユーアールディ¥20,980税込¥23,0781個当日出荷1A、5A入力計器用(定格負荷等の条件あり)。 分割構造で電線にワンタッチクランプにより取付可能。 100:1以上のレンジ。 適用電線径Φ24~Φ100・100A~1000Aの電流対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。 面対向式カットコアのスプリング圧接方式。仕様(過電流耐量)1.2In/連続、(比誤差)±1%/In、±1.5%/0.2In、(位相角)±80分/In、±120分/0.2In質量(g)350構造PBTケース、面対向式カットコアのスプリング圧接方式耐電圧AC2000V(50/60Hz)、/1min(貫通穴-出力リード線端末一括間)出力電圧(クランプ)6.5Vp. トライアッククランプ内蔵定格周波数(Hz)50/60使用環境-20~60℃、≦80%RH・結露のないこと 盤内組込用、取付方向フリー定格二次電流(A)5定格負荷2.5VA(RL≦0.1Ω)リード線(出力)VCTF-0.75mm2-2C-300mm定格一次電流(A)500絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴~出力リード線端末一括間)
電線クランプ型交流電流センサ
ユーアールディ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から6日以内出荷1A、5A入力計器用(定格負荷等の条件あり)。 分割構造で電線にワンタッチクランプにより取付可能。 100:1以上のレンジ。 適用電線径Φ24~Φ100・100A~1000Aの電流対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。 面対向式カットコアのスプリング圧接方式。仕様(過電流耐量)1.2In/連続、(比誤差)±1%/In、±1.5%/0.2In、(位相角)±80分/In、±120分/0.2In質量(g)230構造PBTケース、面対向式カットコアのスプリング圧接方式耐電圧AC2000V(50/60Hz)、/1min(貫通穴-出力リード線端末一括間)出力電圧(クランプ)1.4Vp. ダイオードクランプ内蔵定格周波数(Hz)50/60使用環境-20~75℃、≦80%RH・結露のないこと 盤内組込用、取付方向フリー定格二次電流(A)1定格負荷0.5VA(RL≦0.5Ω)リード線(出力)VCTF-0.75mm2-2C-300mm絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴~出力リード線端末一括間)