カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(23)
  • 学童・教育用品(2)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • aiwa(アイワ)
  • メディアカバーマーケット(117)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](50)
  • アイワ金属(5)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • アズワン(1)
  • NEC(1)
  • シンジェンタジャパン(1)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • DIY-ID(1)
  • DHA Corporation(1)
  • DS(大進)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aiwa ja」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • aiwa tab AS10L Android15 10.1型タブレット aiwa(アイワ)

    aiwa tab AS10L Android15 10.1型タブレット

    aiwa(アイワ)
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    ビジネスもエンタメもこなす実用性。日常使いにちょうどいいサイズでいつでもどこでも頼れる一台。スマホよりも大きな10.1インチディスプレイで、資料の確認や共有といった作業にもラクラク対応。10.1インチ&SIMフリーなので、ストレスなくWEB会議への参加やMAPの確認が可能です。カバンにすっぽり入るサイズでありながら大きな画面なので、マンガや動画鑑賞にも最適。Widevine L1対応でサブスク動画もHD画質で視聴できます。SIMフリー・DSDS対応で、日常使いに最適な10.1インチタブレット。動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴できます。スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーなので、どこでも快適にエンタメを満喫できます。パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。
    用途Androidタブレット、SIMフリーセンサー加速度センサー、ジャイロセンサーバッテリーリチウムポリマーバッテリー 6000mAhメモリー4GBディスプレイ10.1インチ / 液晶ディスプレイ(incell方式)解像度1280×800px使用CPUMediaTek Helio G81OSAndroid 15適合バンドB1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B41インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 2.0、9V2A急速充電対応) / microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット×2 / 3.5mmイヤフォンジャックメモリーカード【microSD】1TBまで対応BluetoothBluetooth(R) 5.0音声スピーカー1W 7Ω×2,内蔵マイク×1カメラ仕様フロント:500万画素 / リア:1300万画素(AF)ストレージ64GB無線LAN802.11 ac / a / b / g / n輝度(cd/m2)450システム対応【衛星測位システム】GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS
  • aiwa tab AS11L-2 Android15 10.95型タブレット aiwa(アイワ)

    aiwa tab AS11L-2 Android15 10.95型タブレット

    aiwa(アイワ)
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    ビジネスもエンタメもこなす実用性。いつでもどこでも頼れる大画面SIMフリータブレット。外出先でWEB会議に参加する、MAPを確認する等の場合、約11インチの大画面&SIMフリーなのでWi-Fiへの接続や、見ずらい・わかりずらいといった煩わしさから解放され、いつでもどこでも好きなタイミングでオンラインへアクセス可能です。迫力の大画面は移動中や外出先のマンガや動画鑑賞にも最適。4スピーカーが音楽や映像に臨場感を与え、没入感をさらに高めます。SIMフリー・DSDS対応で、場所を選ばず自由に使える10.95インチタブレット。動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴でき、4スピーカーが没入感を高めます。スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーと4スピーカーを活かして、どこでも快適にエンタメを満喫できます。パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。
    用途Androidタブレット、SIMフリーセンサー加速度センサーバッテリーリチウムポリマーバッテリー 7000mAhメモリー6GBディスプレイ10.95インチ / 液晶ディスプレイ(incell方式)解像度1920×1200px使用CPUMediaTek Helio G81OSAndroid 15適合バンドB1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B41インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 2.0、9V2A急速充電対応) / microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット×2メモリーカード【microSD】1TBまで対応BluetoothBluetooth(R) 5.0音声スピーカー1W 7Ω×4,内蔵マイク×1カメラ仕様フロント:500万画素 / リア:1300万画素(AF)ストレージ128GB無線LAN802.11 ac / a / b / g / n輝度(cd/m2)450システム対応【衛星測位システム】GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS
  • コンパクトデジタルカメラ aiwa cam DCB aiwa(アイワ)

    コンパクトデジタルカメラ aiwa cam DCB

    aiwa(アイワ)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    仕様●動画形式:AVI●動画撮影モード:通常撮影、動作検知撮影、タイムラプス撮影、インターバル撮影、スローモーション撮影●動画解像度:4K(3840×2160)10fps /2.7K(2688×1520)15fps /Full-HD(1920×1080)30fps /HD(1280×720)30fps /VGA(640×480)30fps●動画連続撮影時間:約1時間※連続撮影した場合、4GBごとに1ファイルが保存されます。●手ブレ補正:○(写真撮影時)●画像形式:JPG●静止画撮影モード:通常撮影、連写撮影、セルフタイマー撮影●静止画解像度:48M(補間 8000×6000)/44M(補間 7600×5800)/36M(補間 7936×4480)/24M(補間 5600×4200)/20M(補間 5200×3900)/16M(補間 4608×3456)/12M(4000×3000)/10M(3648×2736)/7M Wide(3648×2048)/5M(2592×1944)/3M(2048×1536)/2M Wide(1920×1080)質量(g)約132(電池含む)電源リチウム充電池(700mAh/3.7V)充電時間 : 約2~3時間 ※使用状況や環境により変化する場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約102×約24.5×約62.4レンズF2.2、f=3.37mmその他の機能自撮り撮影、4倍デジタルズーム、自動電源オフ、多言語対応メニュー、PCカメラディスプレイ2.8インチIPS液晶、640×480ピクセルインターフェイスUSB type-C端子 (充電、データ通信、PCカメラ)・microSDカードスロットイメージセンサー1300万画素 CMOSセンサー対応SDカードmicroSDカード(128GBまで)
  • スマートバンド aiwa band (心拍・血中酸素計測 / 暑熱リスク検出 / スマートフォン連携 / IP67対応) aiwa(アイワ)

    スマートバンド aiwa band (心拍・血中酸素計測 / 暑熱リスク検出 / スマートフォン連携 / IP67対応)

    aiwa(アイワ)
    8,998税込9,898
    1台
    翌日出荷
    独自アルゴリズムで暑熱環境下でのリスクレベルを検出。大型1.64インチ有機EL液晶搭載で100種以上のスポーツモードや、アクティビティトラッキング機能も充実のスマートバンドです。 熱中症リスクが高くなる「暑熱環境下」で活動する際にリスクを検出して表示。
    用途熱中症・熱中・猛暑・猛暑対策材質ボディ:ポリカーボネート、バンド:シリコン対応OSiOS10以上Andorid 5.1以上機能スポーツモード:100種以上、バイブ機能:対応充電時間約1.5時間電池内蔵式リチウムポリマー充電池 200mAhディスプレイ1.64インチ AMOLED(有機EL)液晶解像度240 × 456ピクセル、 326PPI防塵防水性能IP67充電方式マグネット式充電BluetoothBluetooth 5.2待機時間通常時:最大約14日間、 ヘビーユース時:最大約6日間最大輝度(cd/m2)450タッチスクリーン指紋防止コーティング強化ガラス
  • aiwaタブレットPC用PUケース Cタイプ(10.1インチ用) aiwa(アイワ)

    aiwaタブレットPC用PUケース Cタイプ(10.1インチ用)

    aiwa(アイワ)
    4,098税込4,508
    1台
    8日以内出荷
    aiwaタブレットCタイプの本体ケース。最新の対応機種はaiwa製品ページ(商品URL)にてご確認ください。
    適合機種aiwa tab AB10L
  • aiwa pen マルチプロトコル対応タッチペン aiwa(アイワ)

    aiwa pen マルチプロトコル対応タッチペン

    aiwa(アイワ)
    7,598税込8,358
    1台
    翌日出荷
    Wacomの特許技術を使用し、複数のプロトコルに対応した【aiwa pen】。マルチプロトコル対応でペアリング不要・長時間使用可能なため、これ一本でPCやタブレットなどデバイスを選ばず複数のデバイスで対応可能。わざわざペンを持ち替える必要がありません。ペアリング不要でMicrosoft Surfaceシリーズなど様々なPC・タブレットでご利用いただけます。4096段階の筆圧検知と傾き検知により、線の強弱もニュアンスも正確に反映され、極細1.5mmペン先で細かな操作もストレスフリー。パームリジェクション対応で、手をついて描いても誤操作なし。たった11gの軽量で長時間使っても疲れにくい。1回の充電で最大90時間使用可能。突然の電池切れにも悩まされません。対応プロトコル: MPP 2.0、 AES 1.0/2.0、 USI 1.0/2.0、 WGP ※surface全機種及び対応プロトコル搭載製品全てで動作することを保証するものではございません。
    仕様●傾き検知:対応●充電電圧/電流:5V/110mA●筆圧検知:4,096段階連続使用時間(時間)約90バッテリー内蔵型リチウムイオン充電池使用環境温度 : 5℃~40℃湿度 : 最大80%(結露なきこと)充電時間(時間)約1対応プロトコルMPP 2.0、AES 1.0/2.0、USI 1.0/2.0、WGP充電端子USB Type-C
  • aiwa tab AB10 Android15 10.1インチタブレットPC aiwa(アイワ)

    aiwa tab AB10 Android15 10.1インチタブレットPC

    aiwa(アイワ)
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    賢く選ぶシンプルなエントリーモデル。はじめての1台にも日常使いにも。毎日にちょうどいいシンプルタブレット。SNSやネット検索、動画視聴まで快適にこなし、Widevine L1対応でサブスク動画も高画質。無線LAN 802.11 ax対応とBluetooth5.4でネットワークや周辺機器もスムーズに接続。128GBストレージとmicroSD 1TB対応で動画もアプリもたっぷり保存可能。ビジネスシーンでも、450cd/m2の明るさで画面が見やすく、microSDは1TBまで対応。様々なデータの保存にも十分に対応可能。Widevine L1対応で、サブスク動画をHD画質で視聴可能。輝度450cd/m2の明るい画面で快適にエンタメを満喫できます。スマホよりはるかに大きな10.1インチディスプレイは最適なサイズ感で、映像体験をさらに快適に。microSDは最大1TB対応。お気に入りの動画をダウンロードしてオフラインでも楽しめます。写真や自分で撮った動画もたっぷり保存でき、使い方はあなた次第。OctaCore CPUと高速無線通信で毎日を快適にサポート。コンテンツ視聴からちょっとした作業まで、幅広く活躍するタブレット。6000mAhの大容量バッテリー搭載で長時間使用にも十分対応。
    仕様●ハードウェアキーボード:なし●メインメモリ:4GB(+4GB仮想メモリ)●本体サイズ(H):243mm●ディスプレイ詳細:10.1インチ●その他インターフェース:3.5mmイヤフォンジャック●外部ディスプレイ出力:なし●WWAN:なし●ストレージ容量:128GB●ディスプレイサイズ:10.1型●センサ:加速度センサー●附属品:USBケーブル/スタートガイド(保証書付き)●本体サイズ(D):162mm●本体サイズ(W):9mm●防水/防塵:防水なし / 防塵なし●バッテリ容量:6000mAh●インストールOS詳細:Android15●メモリカードスロット:あり microSD●WiMAX:なし●電気通信事業法備考:本体●有効画素数(インカメラ):500万画素●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●タッチパネル:対応●電波法:適合●CPU詳細:Allwinner A537●ストレージタイプ:eMMC●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:本体本体質量(g)560g解像度1280×800ドットスピーカー1W 7Ωx2Webカメラアウトカメラあり/インカメラありBluetoothあり 5.4内蔵マイクあり無線LANあり IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/nセキュリティ機能なしUSBType-Cポートオフィスソフトなし
  • aiwaデジタル 10.5インチWindows 2in1 Tablet JA2-TBW1001専用液晶保護フィルム(非光沢) aiwa(アイワ)

    aiwaデジタル 10.5インチWindows 2in1 Tablet JA2-TBW1001専用液晶保護フィルム(非光沢)

    aiwa(アイワ)
    799税込879
    1台
    翌日出荷
    JA2-TBW1001の液晶パネルを保護する専用フィルム
    高さ(mm)174寸法(幅W×高さH)(mm)約244 × 約174サイズ(inch)10.5
  • aiwaタブレットPC用PUケース Fタイプ(10.1インチ用) aiwa(アイワ)

    aiwaタブレットPC用PUケース Fタイプ(10.1インチ用)

    aiwa(アイワ)
    5,098税込5,608
    1台
    翌日出荷
    aiwaタブレットFタイプの本体ケース。最新の対応機種はaiwa製品ページ(商品URL)にてご確認ください。
    タイプ手帳型対応機種aiwa10.1インチタブレットPC
  • aiwaタブレットPC用画面保護フィルム Mタイプ aiwa(アイワ)

    aiwaタブレットPC用画面保護フィルム Mタイプ

    aiwa(アイワ)
    1,798税込1,978
    1台
    翌々日出荷
    aiwaタブレットMタイプ用の液晶パネルを保護する専用フィルム。最新の対応機種は製品ページ(商品URL)にてご確認ください。
    仕様●環境自己主張マーク:なし
  • aiwa tab AS8L-2 Android 15 8.68型タブレット aiwa(アイワ)

    aiwa tab AS8L-2 Android 15 8.68型タブレット

    aiwa(アイワ)
    25,980税込28,578
    1台
    欠品中
    ビジネスもエンタメもこなす実用性。コンパクトながらいつでもどこでも頼れる一台。8.7インチのコンパクトボディでSIMフリー対応。コンパクトな8.7インチで340gと軽量だからこそ携帯性に優れた1台です。メールの確認やチャットの返信をする場合でも、スマホよりも大画面なので、見やすく操作しやすい1台です。プライベートでご活用いただく際にも、片手で持てるコンパクトサイズは移動中のマンガや動画鑑賞にも最適です。SIMフリー・DSDS対応で、場所を選ばず自由に使える8.7インチタブレット。動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴できます。スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーなので、どこでも快適にエンタメを満喫できます。パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。
    用途Androidタブレット、SIMフリーセンサー加速度センサーバッテリーリチウムポリマーバッテリー 4000mAhメモリー4GBディスプレイ8.68インチ解像度800×1340px使用CPUMediaTek Helio G81OSAndroid 15適合バンドB1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B41インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 2.0、9V2A急速充電対応) / microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット×2メモリーカード【microSD】1TBまで対応BluetoothBluetooth(R) 5.0音声スピーカー1W 7Ω×2,内蔵マイク×1カメラ仕様フロント:500万画素 / リア:800万画素(AF)ストレージ64GB無線LAN802.11 ac / a / b / g / n輝度(cd/m2)450システム対応【衛星測位システム】GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS
  • aiwaタブレットPC用PUケース Iタイプ(10.95インチ用) aiwa(アイワ)

    aiwaタブレットPC用PUケース Iタイプ(10.95インチ用)

    aiwa(アイワ)
    5,598税込6,158
    1台
    翌日出荷
    aiwaタブレットIタイプの本体ケース。最新の対応機種はaiwa製品ページ(商品URL)にてご確認ください。
  • aiwaタブレットPC用画面保護フィルム Lタイプ aiwa(アイワ)

    aiwaタブレットPC用画面保護フィルム Lタイプ

    aiwa(アイワ)
    1,798税込1,978
    1台
    翌日出荷
    aiwaタブレットLタイプ用の液晶パネルを保護する専用フィルム。最新の対応機種は製品ページ(商品URL)にてご確認ください。
  • aiwaタブレットPC用PUケース Hタイプ(10.1インチ用) aiwa(アイワ)

    aiwaタブレットPC用PUケース Hタイプ(10.1インチ用)

    aiwa(アイワ)
    5,598税込6,158
    1台
    翌日出荷
    aiwaタブレットHタイプの本体ケース。最新の対応機種はaiwa製品ページ(商品URL)にてご確認ください。
  • aiwa play RX01 powered by InstaChord JA2-NSCRX01 aiwa(アイワ)

    aiwa play RX01 powered by InstaChord JA2-NSCRX01

    aiwa(アイワ)
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    音楽演奏で避けて通れないコード演奏を数字キーを押すだけで演奏ができます。 ギターに見えてギターでなく、本格的な演奏を誰でも実現でき演奏する事を楽しめる新しい電子楽器
    仕様音源チップ:SAM2695(フランス Dream社製)ストーングレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×210×50モード切替ストラム(はじく)/ヒット(たたく)/タッチ(触れる)/ボタンを押すコードmaj、m、7、m7、M7、mM7、6、m6、add9、madd9、sus4、dim7、aug、m7-5バッテリーリチウムイオン充電池:3300mAh 3.6V動作時間:約10時間充電時間:約8時間使用環境温度(℃)0~45充電時間(時間)8スピーカー内蔵 5W 4Ω ×1動作時間10時間使用環境湿度(%)最大70(結露なきこと)インターフェイス3.5mm イヤフォン端子、USB type-Cポート(充電用)音色20種(演奏モードと組み合わせで23種)
  • aiwaタブレットPC用フィルム Hタイプ(10.1インチ用) aiwa(アイワ)

    aiwaタブレットPC用フィルム Hタイプ(10.1インチ用)

    aiwa(アイワ)
    5,398税込5,938
    1台
    翌日出荷
    aiwaタブレットHタイプの画面保護フィルム。最新の対応機種はaiwa製品ページ(商品URL)にてご確認ください。
  • aiwa tab AE10用キーボード aiwa(アイワ)

    aiwa tab AE10用キーボード

    aiwa(アイワ)
    9,198税込10,118
    1台
    翌日出荷
    aiwa tab AE10用キーボード。無段階に調整可能な本体を固定できるスタンドにもなります。
    接続方式ポゴピン(7ピン)
  • 防水コンデジ aiwa cam DCW aiwa(アイワ)

    防水コンデジ aiwa cam DCW

    aiwa(アイワ)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    IP68の防水防塵対応。フロントディスプレイ搭載で、自撮りがしやすい防水・防塵カメラ。どこにでも持ち歩けていつでも撮影できるポケットサイズの相棒。自撮り時に構図を確認できる2インチフロントディスプレイ搭載。表情や背景を確認しながらシャッターを切れるので、旅先やアウトドアでも撮りたい自分を狙い通りに撮影可能。3インチのメインディスプレイも備え、撮影後の確認や操作も快適。水辺でもアクティブに撮れる安心の防水性能。IPX8相当の防水性能、水深3mで約一時間使用できる防水設計なので、海や川、雪山などでも撮りたい瞬間をそのまま記録。アウトドアでも仕事の現場でも天候や環境に左右されない防水カメラです。砂埃にも負けない防塵設計。屋外の環境や粉塵の多い作業現場でも撮影可能なIP6X等級の防塵設計。カメラ内部への粉塵の侵入を防ぎ、屋内外問わずラフに使えるタフな相棒です。オートフォーカス機能が撮影をサポート。シャッターボタンを半押しにすると画面中央の被写体にピントが合います。更に自動顔検出機能、手振れ補正にも対応。撮影に慣れていない方でも手間なく簡単に撮れるのではじめてのカメラとしても安心です。
    仕様●動画機能:あり+約1時間●光学ズーム機能:なし●デジタルズーム倍率:4倍●本体サイズ(W):112mm●本体サイズ(D):32mm●同梱品:電池、キャリングポーチ、USBケーブル、ストラップ、ユーザーマニュアル(保証書付き)●本体サイズ(H):67mm備考オートフォーカス、防水防塵性能:IP68本体質量(g)170g有効画素数1300万画素記録媒体microSDカードインターフェースUSB Type-Cポート(充電、データ通信)・microSDカードスロット解像度静止画:48M(補間8000x6000),30M(補間6400x4800),24M(補間5600x4200),20M(補間5200x3900),16M(補間4608x3456),12M(4000x3000),8M(3264x2448),7M(3648x2048),5M(2592x1944),3M(2048x1536),2M(1920×1080)撮影範囲静止画:0.1mから無限遠/動画:0.1mから無限遠レンズ構成レンズ: F2.2、f=2.0mm露出補正マイナス3.0EV~プラス3.0EV
  • aiwaタブレットPC用画面保護フィルムCタイプ(8インチ用/非光沢) aiwa(アイワ)

    aiwaタブレットPC用画面保護フィルムCタイプ(8インチ用/非光沢)

    aiwa(アイワ)
    729税込802
    1台
    翌日出荷
    aiwaの8インチタブレットPCの液晶パネルを保護する専用フィルム
    高さ(mm)201寸法(幅W×高さH)(mm)約106 × H約201サイズ(inch)8
  • aiwaタブレットPC用PUケース Gタイプ(8.68インチ用) aiwa(アイワ)

    aiwaタブレットPC用PUケース Gタイプ(8.68インチ用)

    aiwa(アイワ)
    5,598税込6,158
    1台
    翌日出荷
    aiwaタブレットGタイプの本体ケース。最新の対応機種はaiwa製品ページ(商品URL)にてご確認ください。
  • aiwaタブレットPC用画面保護フィルム Jタイプ aiwa(アイワ)

    aiwaタブレットPC用画面保護フィルム Jタイプ

    aiwa(アイワ)
    1,898税込2,088
    1台
    翌々日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なし
  • aiwaタブレットPC用画面保護フィルム Kタイプ aiwa(アイワ)

    aiwaタブレットPC用画面保護フィルム Kタイプ

    aiwa(アイワ)
    1,698税込1,868
    1台
    翌々日出荷
    aiwaタブレットKタイプ用の液晶パネルを保護する専用フィルム。最新の対応機種は製品ページ(商品URL)にてご確認ください。
    仕様●環境自己主張マーク:なし
  • コンパクトデジタルカメラ aiwa cam DCB-2 ブラック aiwa(アイワ)

    コンパクトデジタルカメラ aiwa cam DCB-2 ブラック

    aiwa(アイワ)
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    仕様●デジタルズーム倍率:4倍●光学ズーム機能:なし●動画機能:あり+約1時間●同梱品:電池、USBケーブル、ストラップ、クリーニングクロス、キャリングポーチ、取扱説明書●本体サイズ(D):25mm●本体サイズ(H):61mm●本体サイズ(W):100mm●本体色:ブラック本体質量(g)114有効画素数1600万画素記録媒体microSDカードインターフェースUSB Type-Cポート、microSDカードスロット解像度■静止画:80M(補間)/75M(補間)/68M(補間)/64M(補間)/56M(補間)/48M(補間)/30M(補間)/24M(補間)/20M(補間)/12M/8M/5M/3M■動画:5K(4608×2560)15fps/4K(3840×2160) 30fps/2.7K(2688×1520)30fps /FHD(1920×1080)60fps・30fps/HD(1280×720)120fps・60fps・30fpsシャッター1/8,000秒 ~ 1/15秒撮影範囲0.2m~∞レンズ構成レンズ:F3.2, f=4.836mm
  • コンパクトデジタルカメラ aiwa cam DCB-2 ホワイト aiwa(アイワ)

    コンパクトデジタルカメラ aiwa cam DCB-2 ホワイト

    aiwa(アイワ)
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    仕様●デジタルズーム倍率:4倍●光学ズーム機能:なし●動画機能:あり+約1時間●同梱品:電池、USBケーブル、ストラップ、クリーニングクロス、キャリングポーチ、取扱説明書●本体サイズ(D):25mm●本体サイズ(H):61mm●本体サイズ(W):100mm●本体色:ホワイト本体質量(g)114有効画素数1600万画素記録媒体microSDカードインターフェースUSB Type-Cポート、microSDカードスロット解像度■静止画:80M(補間)/75M(補間)/68M(補間)/64M(補間)/56M(補間)/48M(補間)/30M(補間)/24M(補間)/20M(補間)/12M/8M/5M/3M■動画:5K(4608×2560)15fps/4K(3840×2160) 30fps/2.7K(2688×1520)30fps /FHD(1920×1080)60fps・30fps/HD(1280×720)120fps・60fps・30fpsシャッター1/8,000秒 ~ 1/15秒撮影範囲0.2m~∞レンズ構成レンズ:F3.2, f=4.836mm
  • aiwaタブレットPC用画面保護フィルム Oタイプ aiwa(アイワ)

    aiwaタブレットPC用画面保護フィルム Oタイプ

    aiwa(アイワ)
    1,798税込1,978
    1台
    8日以内出荷
    aiwaタブレットOタイプ用の液晶パネルを保護する専用フィルム。最新の対応機種は製品ページ(商品URL)にてご確認ください。
  • aiwaD専用aiwa play RX01専用ストラップ aiwa(アイワ)

    aiwaD専用aiwa play RX01専用ストラップ

    aiwa(アイワ)
    1,998税込2,198
    1台
    8日以内出荷
    aiwa play RX01の演奏と保管や持ち運びに便利なショルダーストラップ
    仕様●環境自己主張マーク:なし